SERRE-CÂBLE 3 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 serre-câble 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs : 30 mm, 36 mm, 40 mm,..., de différentes largeurs : 20 mm, 16 mm, 18 mm,..., de différents diamètres : 8 mm, 10 mm, 3 mm,..., de différentes matières : Acier inoxydable A4 et convenant aux câbles de diamètres : 2 mm, 3 mm, 4 mm,....
Filter

Le serre-câble 3 mm est un accessoire essentiel pour assurer une fixation sécurisée et ordonnée des câbles. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à maintenir les câbles en place, évitant ainsi les risques d'emmêlement et de dommages. Avec un diamètre de 3 mm, il s'adapte parfaitement à divers types de câbles, qu'ils soient électriques, informatiques ou de communication. Les points forts du serre-câble 3 mm incluent sa facilité d'utilisation et sa durabilité, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreux domaines. Que ce soit dans l'industrie, l'automobile ou encore les installations domestiques, ce produit garantit une gestion efficace des câbles. De plus, sa conception permet une installation rapide, rendant son utilisation encore plus pratique. Le serre-câble 3 mm est un outil indispensable pour quiconque cherche à organiser et sécuriser ses câbles de manière fiable. Grâce à ses caractéristiques remarquables, il répond aux besoins variés des professionnels et des utilisateurs quotidiens.