MANCHON COUPE FEU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 manchon coupe feu pour professionnels.
Filter
Les manchons coupe-feu proposés par Würth sont des dispositifs de protection passive contre l'incendie. Ils ont pour fonction de rétablir l'étanchéité au feu des parois traversées par des conduits ou des câbles électriques. En cas d'incendie, les manchons, ou colliers, coupe-feu se dilatent et se rétractent pour empêcher la propagation des flammes et des fumées. Les manchons coupe-feu de Würth sont conformes aux normes européennes et offrent une résistance au feu allant de 30 à 240 minutes selon les modèles. Ils sont faciles à installer et à entretenir, et sont adaptés à différents types de supports et de diamètres de conduits ou de câbles.
Questions fréquentes
Spécifications techniques
Quelles sont les classes de résistance au feu des manchons coupe-feu Würth ?
Les manchons coupe-feu Würth offrent une résistance au feu allant jusqu’à 90 minutes selon les modèles RK I et RK I Plus pour tuyaux isolés, et selon le bandage utilisé. Ces valeurs sont conformes aux classifications nationales pour conduits de mur et de plafond proposant Z-19.53-2379 ou Z-19.53-2349. Il est important de vérifier que la résistance au feu déclarée soit adaptée à la paroi concernée (mur tuft, dalle béton, cloison légère).
Pour quels types de conduits et matériaux sont conçus les manchons coupe-feu Würth ?
Les manchons Würth conviennent à des tuyaux combustibles (PVC, PP, PE HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X), ainsi qu’à des systèmes multicouches ou composites avec tuyau de protection. Ils sont également appropriés pour des câbles ou des flexibles pneumatiques. Certains modèles supportent des tuyaux isolés dont l’isolant synthétique ne dépasse pas 43 mm.
Quelles dimensions sont disponibles pour les manchons coupe-feu Würth ?
La gamme Würth couvre des diamètres extérieurs jusqu’à 315 mm pour certains modèles. Pour les bandages RK I Plus, il existe des diamètres spécifiques 225 mm et 250 mm sur commande spéciale. Pour les applications avec tubes isolés, les diamètres jusqu’à 250 mm sont standard.
Installation et pose
Comment installer correctement un manchon coupe-feu dans un mur ou une dalle ?
L’installation exige que le manchon soit fixé autour du tuyau, qu’il se referme selon les prescriptions du fabricant (bandage complet sans jeu), et que les supports structurels soient résistants au feu. Dans un mur résistant au feu ≥100 mm, un manchon de chaque côté peut être nécessaire ; pour une dalle ≥150 mm, un bandage appliqué sur le dessous suffit. Tous les points de fixation doivent être utilisés, aucun espace ne doit subsister autour du tuyau ou du manchon.
Peut-on poser un manchon coupe-feu sans outillage ou renforcement ?
Oui, certains manchons de la gamme Würth sont conçus pour être installés sans pré-assemblage, sans pièces détachées flottantes, et avec peu de points de fixation. La faible hauteur des bandages permet la pose dans des espaces très restreints, sans renforcement structurel additionnel.
Faut-il appliquer un bandage des deux côtés d’une cloison ou dalle ?
Oui, selon l’épaisseur de la paroi. Pour un mur résistant au feu d’au moins 100 mm, un bandage est nécessaire des deux côtés. Pour une dalle pleine résistante au feu d’au moins 150 mm, un seul bandage sous la dalle suffit.
Normes, conformité et performance
À quelles normes les manchons coupe-feu de Würth sont-ils conformes ?
Les manchons Würth respectent les prescriptions des normes européennes et certificats allemands, comme les conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2379 ou Z-19.53-2349. Les classifications sont devisées selon les modèles et le bandage utilisé.
Quelle étanchéité à la fumée est garantie ?
La conception des manchons avec fermeture hermétique, bandage complet autour du tuyau, et l’absence d’espace entre collier et tube garantit une étanchéité optimale aux fumées et gaz combustibles. En cas d’installation conforme, la propagation est bloquée efficacement.
Conditions d’usage
Les manchons Würth tolèrent-ils l’humidité et les contraintes thermiques ?
L’humidité n’a aucune incidence sur leurs propriétés mécaniques ou coupe-feu. Certains modèles sont également utilisables à haute température, et la mousse rigide interne résiste à la pression de l’eau issue de l’extinction.
Peut-on réutiliser un manchon après une dépose ?
Oui, certains modèles sont réutilisables après dépose, sous réserve que le périphérique de fixation ne soit pas endommagé. Le bandage doit rester intact, et la structure métallique de fermeture fonctionnelle.
Compatibilité
Ces manchons conviennent-ils aux tuyaux isolés ?
Oui, Würth propose des manchons RK I Plus conçus pour recevoir des tuyaux isolés en caoutchouc synthétique avec isolant jusqu’à 43 mm d’épaisseur. Ces modèles assurent la performance coupe-feu tout en maintenant les caractéristiques thermiques de l’isolant.
Peuvent-ils être utilisés pour des conduits pneumatiques ou flexibles ?
Oui, les manchons sont adaptés aux flexibles pneumatiques de commande. La résistance au feu est préservée même pour ces conduits, dès lors que le diamètre et le type d’isolant respectent les valeurs admises par le modèle choisi.
Maintenance
Quelle maintenance est requise pour ces manchons coupe-feu ?
Les manchons Würth sont conçus pour être sans entretien ; toutefois, il est indispensable de procéder à des inspections périodiques pour s’assurer de l’intégrité du bandage, de l’absence de corrosion sur les éléments métalliques de fermeture et du bon positionnement autour du tuyau. Toute détérioration constatée justifie un remplacement.
Ces manchons comptent-ils des pièces d’usure ou des composants mobiles ?
Non : les modèles standard n’incorporent pas de pièces mobiles ou d’éléments d’usure spécifiques. Le mécanisme de fermeture est statique (bandage, collier fixe), ce qui simplifie la vérification visuelle et réduit les risques de défauts mécaniques liés à l’usage prolongé.
Quelles sont les limites en termes de pression d’eau pour les manchons coupe-feu ?
La mousse rigide interne des bandages est dimensionnée pour supporter la pression d’eau d’extinction sans perte de performance coupe-feu. Les tests menés montrent que, même soumise à pulvérisation ou ruissellement lors d’un incendie, la protection reste effective.