Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de tube type RK I
Bandage pour câbles adapté au post-équipement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Bandage pour câbles adapté au post-équipement
- Les tubes isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le manchon
- Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du manchon
- S'installe dans les espaces très restreints
- Aucune pièce de fixation non fixées
- Sans pré-assemblage
- Quelques points de fixation
- Protection anti-bruit supplémentaire possible
- Possibilité d'utilisation à haute température
- L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés
- Manchons adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande
- La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction
- Aucun espace autorisé entre les colliers
- Absolument sans entretien
- Extrêmement facile à utiliser
- Réutilisable après dépose
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2379
- Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tube à protéger
- Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tube de 110 mm)
- Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue
Collier coupe-feu type RK I Plus sur demande, commande spéciale :
- Diamètre extérieur 225 mm — diamètre intérieur 239 mm — plage de tubes intermédiaire de 201 à 225 mm
- Diamètre extérieur 250 mm — diamètre intérieur 264 mm — plage de tubes intermédiaire de 226 à 250 mm
Respecter les dimensions suivantes lors de l'installation du bandage pour câbles : | |||||
Diamètre extérieur du tuyau en plastique : 32 à 315 mm. | |||||
Diamètre du manchon en mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Epaisseur minimale du composant pour | Suspension murale R 90 | Suspension de plafond R 90 | |||
Maçonnerie conforme à la norme DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Béton, béton armé conforme à la norme DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Cloisons légères conformes à la norme DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |



Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2379
Utilisation dans les systèmes A + C + F
- Cloison combinée A
- Cloison coupe-feu W combinaison C
- Bandage pour câbles F
- Pour les conduits de mur et de plafond
- Résistance au feu pendant 90 minutes, résistant au feu
- Pour tuyaux inflammables d'un diamètre extérieur jusqu'à 315 mm
- Pour les tubes et les systèmes de tubes en composite multicouche avec tube de protection (système à double tube)
- Pour les post-systèmes pneumatiques et les conduites d'aspiration
- Pour les plafonds et murs en pierre et en béton ; aussi pour les cloisons légères
- Pour murs résistants au feu à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur
- Pour plafonds résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond
- L'homologation autorise également la protection des tuyaux destinés au passage de liquides alimentaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!