BOULON M7

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 boulon M7 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes, types : Vis et boulon à tête bombée, types d'empreintes et diamètres : M7, M10, M12,....
Filter


Boulon M7 : garantissez des assemblages solides et durables dans vos projets industriels

Un boulon M7 est une pièce de fixation cylindrique filetée, généralement en métal, utilisée pour assembler fermement deux ou plusieurs éléments. Le "M7" indique un diamètre nominal de 7 millimètres pour la tige filetée. Ces boulons sont couramment employés dans des applications industrielles et mécaniques, où une connexion robuste et précise est requise. Ils sont souvent associés à des écrous et des rondelles pour garantir la stabilité et la sécurité des assemblages sous diverses conditions de charge et de vibration.

Les points forts des boulons M7

Les boulons M7 de Würth sont réputés pour leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour offrir une résistance optimale, ils garantissent une fixation solide et durable dans diverses applications professionnelles. Leur conception précise assure un ajustement parfait, minimisant ainsi le risque de desserrage. De plus, la qualité des matériaux utilisés assure une excellente résistance à la corrosion et à l'usure, même dans des environnements difficiles.

Les caractéristiques importantes des boulons M7

Les boulons M7 sont fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec un revêtement zingué pour une protection supplémentaire contre la corrosion. Ils sont disponibles dans une plage de dimensions standardisée, généralement avec un diamètre de 7 mm et des longueurs variant selon les besoins spécifiques. Ces boulons respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une interchangeabilité avec d'autres composants industriels. Ils sont souvent proposés en différentes finitions, telles que brillante ou mate, pour s'adapter aux exigences esthétiques des projets.

Les domaines d'applications courants des boulons M7

Les boulons M7 sont largement utilisés dans l'industrie mécanique, la construction métallique, et la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour assembler des structures métalliques, fixer des composants de machines, ou encore pour des applications dans l'automobile et l'aéronautique. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.

Les conseils d'utilisation des boulons M7

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé de s'assurer que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris. Utilisez les outils appropriés pour serrer les boulons, afin d'éviter tout risque de dommage aux filetages. Vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la sécurité et la performance de l'assemblage. En cas d'utilisation dans des environnements corrosifs, envisagez un traitement de surface supplémentaire pour prolonger la durée de vie des boulons.