TIGE D'ANCRAGE M24 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 tige d'ancrage M24 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et diamètres : M10, M12, M16,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M24 est conçue pour offrir une solution robuste et durable dans le domaine de la construction et des infrastructures. Cette tige, caractérisée par son diamètre substantiel de 24 mm, assure une fixation solide et résistante pour les structures nécessitant un ancrage de haute performance. La tige d'ancrage M24 est fabriquée en matériaux de haute qualité qui résistent à la corrosion et aux diverses contraintes mécaniques, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur et dans des environnements exigeants. Elle est souvent utilisée dans la construction de bâtiments, les ponts, les barrages et d'autres projets d'ingénierie civil où la sécurité et la durabilité sont primordiales. La tige d'ancrage M24 est également préconisée pour les installations industrielles lourdes, offrant une base fiable pour les machines et les équipements. Son installation nécessite une expertise technique pour assurer une efficacité maximale, faisant de la tige d'ancrage M24 un choix privilégié par les professionnels pour des applications critiques.