SERRE-CÂBLE 2 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 serre-câble 2 mm pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs : 30 mm, 36 mm, 15 mm,..., de différentes largeurs : 20 mm, 18 mm, 12 mm,..., de différents diamètres : 8 mm, 4 mm, 5 mm,..., de différentes matières : Acier inoxydable A4 et convenant aux câbles de diamètres : 2 mm, 4 mm, 5 mm,....
Filter

La serre-câble 2 mm est un accessoire essentiel pour assurer la fixation et l'organisation des câbles dans divers environnements. Grâce à sa conception robuste, elle permet de maintenir les câbles en place, évitant ainsi l'enchevêtrement et les dommages potentiels. Les points forts de la serre-câble 2 mm incluent sa résistance aux intempéries, ce qui la rend adaptée à une utilisation en extérieur, ainsi que sa capacité à supporter une charge importante sans se déformer. Sa taille de 2 mm est idéale pour une variété de câbles, qu'ils soient électriques, informatiques ou de communication, ce qui en fait un choix polyvalent pour les installations domestiques et professionnelles. De plus, la facilité d'installation permet une mise en œuvre rapide, rendant ce produit particulièrement pratique dans les domaines de l'électronique, de l'automatisation et des infrastructures de télécommunication. La serre-câble 2 mm est un outil indispensable pour quiconque cherche à optimiser la gestion des câbles tout en garantissant leur sécurité et leur intégrité.