PAPIER ABRASIF GRAIN 1000
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme papier abrasif grain 1000 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 230 mm / 230 mm, 115 mm, 152 mm, de différentes couleurs : [couleur-enum], de différents grains P1000, P1200, P180,... et de différentes formes: [design-enum].
Filter
Le papier abrasif grain 1000 est un outil pour les finitions de surface précises et les travaux de polissage délicats. Grâce à son grain fin, ce type de papier abrasif permet d’obtenir une surface extrêmement lisse et sans imperfections, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une finition de haute qualité. Utilisé aussi bien dans le domaine de l'automobile pour le polissage de la carrosserie, que dans l'artisanat pour le lissage de pièces en bois ou en métal, le papier abrasif grain 1000 s'adapte à divers matériaux, offrant une polyvalence appréciable. Sa capacité à minimiser les rayures et à préparer les surfaces pour une peinture ou un vernis fait de ce papier abrasif un choix privilégié par les professionnels exigeants.