CHASSE GOUPILLES

Les chasse-goupilles sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant précision et efficacité dans le démontage de composants mécaniques. Conçus pour extraire ou insérer des goupilles sans endommager les pièces environnantes, ils sont fabriqués en acier trempé pour garantir durabilité et résistance. Disponibles en différentes tailles pour s'adapter à divers diamètres de goupilles, ces outils sont indispensables dans les secteurs de l'ingénierie, de la maintenance industrielle et de la réparation automobile. Leur design ergonomique assure une prise en main confortable, permettant un travail prolongé sans fatigue. Les chasse-goupilles sont idéaux pour les environnements exigeants où la précision et la fiabilité sont primordiales.
Filter



Chasse-goupilles : chassez, centrez et extrayez goupilles, axes et broches en mécanique

Les chasse-goupilles sont des outils de frappe à tige cylindrique, utilisés pour chasser, extraire ou mettre en place des goupilles, des axes, des broches et des clavettes. Leur pointe calibrée correspond au diamètre de la goupille, tandis que leur tête, frappée au marteau, transmet l'effort de manière directe. On les trouve en versions pour goupilles élastiques avec manchon de guidage, en versions standardisées DIN 6450 et DIN 6458, en grands diamètres pour axes lourds, et en jeux assortis. Les mécaniciens, serruriers, techniciens de maintenance et carrossiers les utilisent pour démonter et remonter des assemblages sans abîmer les pièces voisines.


La petite anecdote sur ce type de produits

La goupille est l'un des plus anciens organes de liaison mécanique : une simple tige qui bloque deux pièces l'une par rapport à l'autre. Les goupilles élastiques, fendues et creuses, ont rendu les assemblages plus fiables, car elles se compriment à l'insertion et restent plaquées dans leur logement par leur propre ressort. Pour les extraire, il faut un chasse-goupille de diamètre parfaitement ajusté. Un outil trop petit glisse et marque l'alésage, un outil trop gros ne pénètre pas. Du côté des matériaux, l'acier au chrome-vanadium s'est imposé dans les outils de frappe dès le début du XXe siècle : l'industrie automobile naissante cherchait un acier à la fois dur et capable d'encaisser des chocs répétés sans casser. Aujourd'hui, les têtes trempées de sécurité sont devenues un standard pour limiter les risques de projection d'éclats.


Les points forts de ce type de produits

  • Pointes calibrées pour une extraction précise des goupilles élastiques et des axes sans abîmer l'alésage
  • Acier au chrome-vanadium durci, résistant aux chocs répétés de la frappe au marteau
  • Têtes de frappe de sécurité trempées qui réduisent le risque d'éclats lors de l'utilisation
  • Larges choix de diamètres, de 1,4 mm pour la micromécanique à 16 mm pour les axes lourds
  • Modèles à manche bimatière et jeux assortis, qui assurent une bonne prise en main et un rangement pratique
  • Possibilité de travailler dans des espaces restreints avec les modèles compacts à manchon de guidage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Largeur de pointe : de 1,4 à 3,9 mm pour les goupilles élastiques, de 2 à 10 mm pour la gamme courante, de 8 à 16 mm pour les gros diamètres
  • Longueur totale : de 80 à 97 mm pour les modèles compacts, 120 à 150 mm pour la gamme standard, 230 à 290 mm pour les gros diamètres
  • Diamètre de la surface de frappe : 10, 12 ou 15 mm selon le modèle
  • Normes : DIN 6450 forme C pour les chasse-goupilles à lame, DIN 6458 pour les chasse-pointes
  • Longueur de lame : 30, 40 ou 50 mm pour la forme C, 95 mm pour le pointeau à goupille d'arrêt
  • Pointeau à tenon : tenon de Ø 3 mm et de 5 mm de longueur, pour les goupilles d'arrêt
  • Matières : acier au chrome-vanadium autotrempant ou durci à l'air
  • Équipements : manchon de guidage codé, manche bimatière ergonomique, jeux de 5 à 6 pièces

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique générale : démontage d'axes, de goupilles et de broches sur boîtes et ponts
  • Maintenance industrielle : remise en état de machines, de vérins et de transmissions
  • Automobile et poids lourds : dépose de goupilles de chape, d'articulations et de pièces de liaison
  • Serrurerie et quincaillerie : extraction de goupilles de charnières, de serrures et de ferrures
  • Électroportatif et petits mécanismes : travaux précis avec les goupilles de petit diamètre
  • Carrosserie et réparation : dépose de goupilles de charnières de portes, de capots et d'éléments de fixation

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un chasse-goupille de diamètre légèrement inférieur à celui de la goupille, mais jamais supérieur
  • Maintenir la pièce dans un étau ou sur un support stable avant de frapper
  • Frapper dans l'axe, d'un coup net, avec un marteau de poids adapté à la taille du chasse-goupille
  • Porter des lunettes de protection, surtout en cas d'utilisation répétée
  • Reprendre ou remplacer les têtes champignonnées, qui présentent un risque d'éclatement
  • Lubrifier légèrement les goupilles grippées avant de les chasser pour faciliter l'extraction

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de chasse-goupille Largeur de pointe Longueur Surface de frappe Particularité / usage
Chasse-goupilles pour goupilles élastiques 1,4 à 3,9 mm 80 à 97 mm - Manchon de guidage codé, acier chrome-vanadium
Chasse-goupille manche bimatière 2 à 6 mm 150 mm 10 mm Poignée ergonomique, protection de la main
Chasse-pointe DIN 6458 3 à 10 mm 120 ou 150 mm 10 ou 12 mm Acier autotrempant, têtes de sécurité
Chasse-goupille DIN 6450 forme C 3 à 10 mm 150 mm (lame 30 à 50 mm) 10 ou 12 mm Extraction de goupilles élastiques
Pointeau pour goupilles d'arrêt DIN 6450 6 mm 180 mm (lame 95 mm) 10 mm Tenon Ø 3 mm x 5 mm
Chasse-goupille gros diamètres 8 à 16 mm 230 à 290 mm 10 ou 15 mm Axes lourds, poignée bimatière
Jeux de chasse-goupilles 2 à 16 mm Selon jeu - Jeux de 5 à 6 pièces pour l'atelier

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et utilisation

Qu'est-ce qu'un chasse-goupille et quel est son usage principal ?

Un chasse-goupille est un outil destiné à insérer ou extraire des goupilles cylindriques utilisées dans les assemblages mécaniques. Il permet un démontage et un assemblage précis des composants en évitant les déformations des pièces. Cet outil est essentiel dans la maintenance, la réparation et le montage industriel.

Quels matériaux sont utilisés pour la fabrication des chasse-goupilles Würth ?

Les chasse-goupilles Würth sont généralement fabriqués en acier trempé ou en acier chrome-vanadium, matériaux offrant une haute résistance à l'usure et aux chocs, garantissant ainsi durabilité et fiabilité lors des opérations de pose ou d'extraction.

Quelles normes respectent les chasse-goupilles proposés par Würth ?

Les chasse-goupilles Würth sont conformes aux normes DIN 6450, DIN 6458 selon les modèles, assurant ainsi précision, sécurité et qualité des outils pour les professionnels exigeants.

Quels sont les différents types et tailles de chasse-goupilles disponibles chez Würth ?

Würth propose des chasse-goupilles dans une large gamme de diamètres allant de 2 mm à 16 mm et des longueurs comprises entre 120 mm et 180 mm, incluant des modèles droits standards ainsi que des versions équipées de manchons de guidage pour une meilleure précision avec les goupilles élastiques.

Quels secteurs professionnels utilisent principalement les chasse-goupilles Würth ?

Les chasse-goupilles Würth sont largement employés dans la mécanique, l'automobile, l'industrie manufacturière et la construction, domaines où la précision dans le démontage et l'assemblage des mécanismes est cruciale.

Quelle est la fonction du manche bimatière sur certains modèles de chasse-goupilles ?

Le manche bimatière est conçu pour offrir un confort optimal et une meilleure prise en main, tout en réduisant les vibrations transmises lors des opérations de frappe, ce qui limite la fatigue de l'utilisateur et améliore la précision du travail.

Comment choisir la taille adéquate de chasse-goupille ?

La taille du chasse-goupille doit correspondre au diamètre et à la longueur de la goupille à extraire ou insérer. Il est important de sélectionner un outil adapté pour éviter d'endommager la goupille ou les composants adjacents.

Quelles caractéristiques techniques assurent la durabilité des chasse-goupilles Würth ?

La durabilité est assurée par l’utilisation d’aciers trempés ou chrome-vanadium, une tête de frappe renforcée pour éviter le champignonnage, et une conception ergonomique réduisant la transmission des vibrations.

Précautions d’usage et sécurité

Quelles précautions prendre lors de l’utilisation d’un chasse-goupille ?

Il est impératif de porter des équipements de protection individuels tels que des lunettes de sécurité afin de se prémunir contre les éclats métalliques projetés lors du frappe. Par ailleurs, utiliser un chasse-goupille de dimensions adaptées évite la déformation des goupilles et des composants mécaniques.

Comment éviter les déformations lors de l’extraction des goupilles ?

L’utilisation de chasse-goupilles équipés d’un manchon de guidage permet de centrer l’effort de frappe, réduisant ainsi les risques de déformation des goupilles, notamment des goupilles élastiques.

Pourquoi les têtes des chasse-goupilles Würth sont-elles renforcées ?

Les têtes renforcées sont conçues pour résister aux impacts répétés sans s’écraser ni générer des éclats, ce qui garantit la sécurité de l’utilisateur et la longévité de l’outil.

Le manche ergonomique des chasse-goupilles a-t-il un impact sur la sécurité ?

Oui, un manche ergonomique, notamment en bimatière antidérapante, améliore la prise en main et limite la fatigue, ce qui réduit les risques d’accidents dus à une mauvaise manipulation.

Comment entretenir un chasse-goupille pour garantir sa sécurité d’utilisation ?

Après usage, il convient de nettoyer l’outil pour éliminer résidus et poussières, vérifier l’absence de déformations ou fissures, puis stocker le chasse-goupille dans un environnement sec afin de prévenir toute corrosion.