Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 2 à 6 mm 5 pièces
Avec des diamètres de 2-6 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée bimatière ergonomique
Prise en main sûre, travail sans fatigue
Protection contre les vibrations
La prise amortit les vibrations et les oscillations de l'impact
Protection contre les chocs
Evite les blessures aux mains
En acier à outils trempé
Grande longévité
Dureté côté utile 54 – 58 HRC
Dureté au niveau de la tête de frappe 38 – 46 HRC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!