Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée - 1
Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Acier au chrome vanadium autotrempant



Têtes d’impact de sécurité trempées


Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture.



Arbre complètement trempé


Particulièrement robuste et résistant à l'usure.