NETTOYANT INJECTEUR ESSENCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 nettoyant injecteur essence pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Hydrocarbures, Naphtha, de différentes couleurs, de différentes quantités : 150 ml, 200 ml, 300 ml et de différents types de conditionnement.
Filter


Optimisez les performances de vos moteurs avec le nettoyant injecteur pour essence Würth

Le nettoyant injecteur pour essence Würth est conçu pour répondre aux exigences des professionnels cherchant à maximiser l'efficacité et la longévité des moteurs à essence. Ce produit innovant permet d'assurer un fonctionnement optimal des injecteurs, garantissant ainsi une combustion plus propre et une consommation de carburant réduite.


Les points forts du nettoyant injecteur pour essence Würth

Le nettoyant injecteur pour essence Würth se distingue par sa formule avancée qui élimine efficacement les dépôts de carbone et autres impuretés. En améliorant la pulvérisation du carburant, il contribue à une meilleure combustion et réduit les émissions polluantes. Ce produit est également reconnu pour sa capacité à restaurer la puissance du moteur et à améliorer l'accélération, offrant ainsi une conduite plus fluide et réactive.


Caractéristiques importantes du nettoyant injecteur pour essence

Le nettoyant injecteur pour essence Würth se présente sous forme liquide et est compatible avec une large gamme de moteurs à essence. Il est généralement conditionné en flacons de 300 ml à 500 ml, permettant un dosage précis et adapté à différentes capacités de réservoir.


  • Nettoyant injecteur essence conçu pour usage professionnel
  • Différentes bases chimiques proposées : hydrocarbures, naphtha
  • Disponibles en plusieurs couleurs selon la formule
  • Conditionnements variés : flacons de 150 ml, 200 ml, 300 ml
  • Adapté à l’entretien des moteurs essence
  • Contribue à la propreté et au bon fonctionnement des injecteurs
 

Tableau comparatif des nettoyants injecteur essence Würth

Produit Base chimique Odeur Contenance Applications
Nettoyant pour système d'injection de moteur essence
Naphtha
Solvanté 150 / 300 ml moteurs essence à injection avec et sans convertisseur catalytique
Nettoyant POWER CLEAN injecteur de moteur essence/hybride
Hydrocarbures
Essence 200 ml Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.

Domaines d'applications courants du nettoyant injecteur pour essence

Ce nettoyant est particulièrement utile dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique et des transports. Il est idéal pour les véhicules de tourisme, les utilitaires légers et les véhicules de flotte, où l'entretien régulier des injecteurs est crucial pour maintenir des performances optimales. Les garages, ateliers de réparation et concessions automobiles l'utilisent fréquemment pour offrir un service de qualité à leurs clients.


Conseils d'utilisation du nettoyant injecteur pour essence

Pour une efficacité maximale, il est recommandé d'utiliser le nettoyant injecteur pour essence Würth lors de chaque vidange ou tous les 5 000 à 10 000 kilomètres, selon l'utilisation du véhicule. Versez le contenu du flacon dans le réservoir de carburant avant de faire le plein, afin de garantir une bonne répartition du produit. Assurez-vous de respecter les dosages indiqués et de suivre les instructions du fabricant pour obtenir les meilleurs résultats.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et utilisation

Quelles sont les spécificités du nettoyant injecteur essence Würth ?

Le nettoyant injecteur essence Würth dispose d’une formule avancée conçue pour éliminer efficacement les dépôts de carbone et autres impuretés sur les injecteurs. Il améliore la pulvérisation du carburant, favorisant une combustion plus complète, ce qui optimise la performance moteur et réduit les émissions polluantes. Adapté à une large gamme de moteurs essence, il est conditionné en flacons de 150 à 300 ml pour un dosage précis en fonction de la capacité du réservoir.

Comment utiliser correctement le nettoyant injecteur essence Würth ?

Le produit s’ajoute directement dans le réservoir de carburant avant le remplissage. Un flacon de 200 ml permet généralement de traiter jusqu’à 50 litres d’essence. Pour un nettoyage approfondi du système, il est recommandé d’appliquer ce traitement sur quatre pleins consécutifs. Cette méthode permet d’éliminer les dépôts dans les injecteurs, les soupapes et la chambre de combustion.

Le nettoyant injecteur est-il compatible avec tous les types d’essence ?

Oui, les nettoyants injecteur essence de Würth sont compatibles avec tous les types d’essence, y compris l’essence contenant jusqu’à 10 % d’éthanol (E10). Cette compatibilité permet une utilisation sécurisée et efficace quel que soit le carburant utilisé dans le véhicule.

Quels sont les composants chimiques principaux du nettoyant injecteur essence Würth ?

Les nettoyants injecteur Würth pour moteurs essence utilisent des bases chimiques telles que les hydrocarbures ou le naphtha selon le produit. Ces composants solvantés assurent la dissolution rapide et efficace des dépôts carbonés et autres contaminants présents dans le système d’injection.

Quels sont les bénéfices techniques de l’utilisation régulière du nettoyant injecteur essence ?

Une utilisation régulière permet de maintenir la propreté des injecteurs, d’améliorer la puissance et la réactivité du moteur, de réduire la consommation de carburant et de diminuer les émissions polluantes. Elle assure aussi un fonctionnement plus fluide du moteur, limitant l’usure prématurée liée aux dépôts et encrassements.

Domaines d'application et compatibilités

Dans quels secteurs professionnels le nettoyant injecteur essence Würth est-il le plus utilisé ?

Ce produit est particulièrement utilisé dans l’automobile (garages, ateliers de réparation, concessions), le transport et la maintenance de flottes de véhicules légers. Sa formulation répond aux besoins des professionnels exigeants pour l’entretien régulier des moteurs essence, garantissant performance et fiabilité.

Le nettoyant injecteur peut-il être utilisé sur des moteurs hybrides essence ?

Oui, certains nettoyants Würth sont spécialement formulés pour être compatibles avec les moteurs essence hybrides. Ils optimisent le système d’injection en éliminant les dépôts, ce qui assure une meilleure combustion et préserve la performance du moteur hybride.

Le nettoyant injecteur Würth est-il adapté aux véhicules équipés de convertisseur catalytique ?

Les nettoyants injecteur Würth pour essence sont conçus pour être compatibles avec les moteurs équipés de convertisseurs catalytiques. Leur formule respectueuse du système d’échappement permet de réduire les émissions sans endommager les catalyseurs.

Entretien et précautions d'emploi

Quelle est la fréquence recommandée pour l’utilisation du nettoyant injecteur essence ?

Pour un entretien optimal, il est conseillé d’utiliser le nettoyant injecteur Würth à chaque vidange ou tous les 10 000 km environ. Cette fréquence permet de prévenir l’accumulation de dépôts et d’assurer un fonctionnement optimal sur le long terme.

Existe-t-il des précautions spécifiques lors de l’utilisation du nettoyant injecteur ?

Il faut respecter les consignes de sécurité, notamment éviter le contact avec la peau et les yeux, et veiller à une utilisation dans un environnement bien ventilé. Le produit est inflammable et doit être stocké à l’abri de toute source d’ignition. Toujours suivre les instructions figurant sur l’étiquette du produit.

Le nettoyant injecteur peut-il être combiné avec d’autres additifs ou traitements moteur Würth ?

Oui, il peut être combiné avec d’autres additifs spécifiquement étudiés pour le moteur et le système de carburant. Cependant, il est important de suivre les recommandations d’usage pour éviter toute incompatibilité entre produits et garantir un résultat optimal.

Comment stocker correctement le nettoyant injecteur essence Würth ?

Conserver le produit dans un local sec, à l’abri de la lumière directe et des températures extrêmes. Le flacon doit rester hermétiquement fermé pour éviter toute évaporation ou dégradation du produit. Sa durée de stockage maximale est généralement de 24 mois à partir de sa date de fabrication.