RIVET PLEIN DIN 661

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rivet plein DIN 661 pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 3 mm, 5 mm, 6 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 20 mm, 25 mm,..., hauteurs de tête : 1.4 mm, 2.5 mm, 3 mm,... et différentes matières : Acier, Aluminium, Cuivre.
Filter



DIN 661 – Rivet plein

La norme DIN 661 désigne une famille de rivets pleins à tête fraisée utilisée pour réaliser des assemblages permanents. Le rivet est posé dans des pièces préalablement percées puis déformé afin de former une seconde tête et de maintenir les éléments réunis. La référence permet de repérer le type de géométrie, tandis que le diamètre, la longueur et la matière doivent être confirmés sur la fiche produit.


Assemblage et aspect : la tête fraisée peut être intégrée dans un logement préparé lorsque l’application demande une surface plus affleurante. La qualité du résultat dépend du diamètre du trou, de l’épaisseur totale des pièces, de l’outil de pose et de la déformation obtenue. Un montage d’essai est recommandé lorsque l’aspect ou la tenue mécanique est déterminant.


Sélection : choisissez la longueur en fonction de l’empilage à assembler et vérifiez la compatibilité des matériaux avec les conditions d’utilisation. La désignation DIN constitue un repère de recherche ; les valeurs dimensionnelles et les limites d’emploi sont celles déclarées pour l’article concerné.