PINCE À RIVET POP

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 pince à rivet POP pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant, Peint, de différentes longueurs : 260 mm, 205 mm, 275 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique, Caoutchouc, Nylon,..., matières : Acier, Acier à outils, Aluminium, acier et types de pinces.
Filter


Pince à rivet POP : l'outil essentiel pour des fixations solides et durables

Une pince à rivet POP est un outil manuel utilisé pour fixer des rivets aveugles, souvent en aluminium ou en acier, dans des matériaux tels que le métal ou le plastique. Elle fonctionne en insérant le rivet dans un trou pré-percé et en tirant sur la tige du rivet pour le déformer, assurant ainsi une fixation solide. Cet outil est essentiel dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la construction pour assembler des pièces de manière efficace et durable, sans accès à l'arrière des matériaux à assembler.


Les points forts de la pince à rivet POP

La pince à rivet POP se distingue par sa simplicité d'utilisation et son efficacité. Elle permet une fixation rapide et sécurisée, sans nécessiter de compétences techniques avancées. Sa conception ergonomique réduit la fatigue de l'utilisateur, même lors d'un usage prolongé. De plus, elle est compatible avec une large gamme de rivets, offrant ainsi une grande polyvalence pour divers projets.


Les caractéristiques importantes de la pince à rivet POP

Les pinces à rivet POP sont généralement conçues en acier de haute qualité pour assurer une longévité accrue. Elles sont souvent disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à des rivets de différents diamètres, allant de 2,4 mm à 6,4 mm. Certaines pinces sont dotées de poignées antidérapantes pour un confort d'utilisation optimal.


  • Variété de pinces à rivet POP : disponibles pour rivets aveugles en aluminium, cuivre, acier, et en plastique, avec diamètres de rivets de 2,4 mm à 6,4 mm selon les modèles.
  • Matériaux solides : corps en acier ou acier à outils, manches en plastique, caoutchouc, nylon pour une bonne prise en main et résistance à l’usure.
  • Finitions variées : zinc (5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant), peint, ou plastique pour s’adapter aux environnements et besoins d’utilisation.
  • Fonctionnalités spécifiques : mécanismes anti-pincement, mandrins multiples, poignées ergonomiques, pinces manuelles, à levier ou à bras pour rivets de structure.
  • Applications : fixation de structures, assemblage de tôles, composants industriels, carrosserie, menuiserie, et toutes applications professionnelles.
  • Longueurs diverses : pinces proposées en tailles allant de 205 mm à 260 mm, adaptées à différents types de travaux et précision requise.


Tableau comparatif des pinces à rivet POP Würth

Produit Type de rivet Diamètre rivet (mm) Matériaux Poignée Caractéristiques spéciales
Pince à rivets aveugles Zebra Alu, cuivre, acier 2,4 - 4 Acier Plastique Convient pour rivets standards
Pince à rivets aveugles HNG 26 N Alu, cuivre, acier 3,0 - 6,4 Acier, zinc revêtement 5 µm Caoutchouc Finition brut brun foncé, semi-brillant
Pince à rivets aveugles à levier W65 Alu, acier 3 - 6 Acier Nylon Manche spécial levier, usage intensif
Pince à rivets aveugles plastique Plastique 2,4 - 4 Plastique Plastique Mécanisme anti-pincement, mandrins multiples
Pince à bras pour rivets de structure Acier 4,8-6,4
Acier à outils Plastique résistant aux chocs Usage pour rivets structurels

Les domaines d'applications courants de la pince à rivet POP

La pince à rivet POP est largement utilisée dans de nombreux secteurs professionnels, tels que l'automobile, l'aéronautique, et la construction métallique. Elle est idéale pour assembler des tôles, des profilés ou des matériaux composites. Sa capacité à joindre des matériaux de différentes natures en fait un outil précieux pour les travaux de maintenance et de réparation.


Les conseils d'utilisation de la pince à rivet POP

Pour optimiser l'utilisation de votre pince à rivet POP, il est conseillé de choisir le rivet adapté au matériau et à l'épaisseur des pièces à assembler. Assurez-vous que la pince est correctement ajustée pour le diamètre du rivet utilisé. De plus, maintenez un entretien régulier de l'outil, en le nettoyant après chaque utilisation et en vérifiant l'état des mâchoires pour garantir une performance optimale.