VIS M3X35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 154 vis M3x35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x35 est un élément de fixation conçu pour assembler avec précision et solidité des composants dans divers domaines d'applications. Grâce à son diamètre de 3 mm et sa longueur de 35 mm, cette vis offre une solution adaptable pour des projets nécessitant une taille spécifique, allant de l'électronique à la mécanique légère. Son filetage précis assure une insertion et un maintien sécurisés dans les matériaux, favorisant ainsi des assemblages fiables et durables. La vis M3x35 est particulièrement appréciée dans la fabrication de petits appareils, les montages de prototypes, et les projets de modélisme, où la précision et la résistance sont primordiales. Sa polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant une qualité et une performance sans compromis dans leurs réalisations.