RONDELLE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 95 rondelle M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 5 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M5, M6, M8,..., de normes DIN : 125, 6798, 7349,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées,....
Filter

La rondelle M5, élément discret mais indispensable dans de nombreuses applications de fixation, se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité. Conçue pour être utilisée avec des vis de taille M5, cette rondelle assure une répartition uniforme de la pression exercée par la vis, protégeant ainsi les surfaces de fixation des dommages. Elle est particulièrement appréciée dans les secteurs de la construction mécanique, de l'électronique et de l'aéronautique, où une fixation sûre et durable est primordiale. De plus, la rondelle M5 joue un rôle crucial dans la prévention du desserrage des assemblages dû aux vibrations, garantissant ainsi une meilleure longévité des équipements. Sa petite taille et sa résistance font de la rondelle M5 un composant essentiel dans une grande variété de projets, allant de la simple réparation domestique aux applications industrielles complexes.