ÉCROU AVEUGLE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 écrou aveugle pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M6, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
Les écrous aveugles, ou inserts filetés, proposés par Würth sont des éléments de fixation qui permettent de réaliser des assemblages solides et durables sur des matériaux creux ou minces. Ils se composent d'un corps tubulaire fileté et d'une tige qui se déforme lors du serrage, créant ainsi une tête de fixation à l'arrière du matériau. Les écrous aveugles Würth sont disponibles en plusieurs matériaux, dimensions et formes, selon les besoins et les applications. Ils offrent une résistance élevée à la corrosion, aux vibrations et aux chocs, ainsi qu'une facilité de pose et de démontage. Les écrous aveugles Würth sont adaptés pour les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'électroménager, de la métallurgie et bien d'autres.