GAINE THERMORÉTRACTABLE NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 gaine thermorétractable noir pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres : 12.7 mm, 25.4 mm, 4.8 mm,... et longueurs : 5 m, 10 m, 100 mm,..., de différentes matières : Polyoléfine, PES - Polyester et couleurs{ : [couleur-enum]
Filter


Gaine thermorétractable noire : isolez et protégez efficacement vos câbles électriques

La gaine thermorétractable noire est un tube polymère utilisé pour isoler, protéger et organiser des câbles ou des connexions électriques. Lorsqu'elle est chauffée, elle se rétracte pour épouser étroitement la forme des objets qu'elle recouvre, offrant ainsi une barrière contre l'humidité, les produits chimiques et l'abrasion. Elle est essentielle dans les applications industrielles pour garantir la durabilité et la sécurité des installations électriques, tout en assurant une finition professionnelle et soignée.

Points forts de la gaine thermorétractable noir

La gaine thermorétractable noir de Würth est conçue pour offrir une protection fiable et durable aux câbles et connexions électriques. Elle assure une isolation efficace, résiste aux abrasions et aux produits chimiques, et améliore l'esthétique des installations. Sa couleur noire permet une discrétion optimale et une finition professionnelle.

Caractéristiques importantes de la gaine thermorétractable noir

Les gaines thermorétractables noires de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, avec des diamètres allant de 1 mm à 50 mm pour s'adapter à divers types de câbles. Elles sont fabriquées à partir de polyoléfine, un matériau reconnu pour sa résistance à la chaleur et sa flexibilité. Ces gaines respectent les normes de sécurité électrique telles que la norme UL 224. La couleur noire offre une protection contre les rayons UV, prolongeant ainsi la durée de vie des installations extérieures.

Domaines d'applications courants de la gaine thermorétractable noir

Les gaines thermorétractables noires sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'aéronautique, des télécommunications et de l'électronique. Elles servent à isoler et protéger les connexions électriques, à regrouper les câbles pour une gestion plus efficace et à identifier les circuits grâce à leur couleur uniforme.

Conseils d'utilisation de la gaine thermorétractable noir

Pour une application optimale, choisissez une gaine dont le diamètre est légèrement supérieur à celui de l'objet à recouvrir. Coupez la gaine à la longueur souhaitée et placez-la autour du câble. Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer la gaine uniformément jusqu'à ce qu'elle rétrécisse et s'ajuste parfaitement à la surface. Assurez-vous de ne pas surchauffer pour éviter d'endommager le matériau.