CACHE VIS NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 cache vis noir pour professionnels.
Filter


Cache vis noir : dissimulez élégamment les fixations pour une finition impeccable

Un cache vis noir est un accessoire utilisé pour dissimuler et protéger les têtes de vis dans diverses applications professionnelles. Il assure une finition esthétique tout en prévenant la corrosion et l'usure des vis exposées. Conçu pour s'adapter parfaitement à la tête de la vis, il est fabriqué dans des matériaux durables et résistants aux intempéries. Utilisé dans des environnements variés, il contribue à une présentation soignée et professionnelle des installations, tout en offrant une solution pratique pour le maintien de la qualité et de l'apparence des structures.


Les points forts de ces cache-vis noirs

Les caches vis noirs se distinguent par leur capacité à transformer une simple fixation en un élément harmonieux du design global. Leur couleur noire confère une touche moderne et sobre, s'intégrant parfaitement dans divers environnements. De plus, leur installation facile et rapide permet de gagner du temps, un atout considérable pour les professionnels en quête d'efficacité. Les matériaux de haute qualité utilisés assurent une durabilité exceptionnelle, résistant aux rayures et à l'usure.


Les caractéristiques importantes de ces caches-vis noirs

Les caches vis noirs de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 4 mm à 12 mm, pour s'adapter à différents types de vis. Fabriqués en plastique ABS robuste, ils offrent une excellente résistance aux conditions extérieures. Leur finition mate ou brillante permet de répondre aux préférences esthétiques variées. Conformes aux normes de qualité européennes, ces produits garantissent une sécurité et une fiabilité optimales.


  • Cache-vis noirs en plastique pour dissimuler et protéger les têtes de vis et écrous
  • Matériaux : polyéthylène haute densité (PE)
  • Différents modèles : autocollants, chevauchants, clipsables, à visser
  • Adaptés à plusieurs empreintes : hexagonale, Torx (TX), AW, Poêlier, fraisée
  • Formes variées : bombée, cylindrique, plate
  • Tailles compatibles avec vis de diamètres 2,5 mm à 7 mm
  • Fonctions : esthétique, protection anticorrosion, étanchéité, protection UV


Tableau comparatif des cache-vis noirs Würth

Produit Type Forme Fixation Particularités
Cache-vis GPN 1000 Clipable Cylindrique Emboîtement Protection anticorrosion, empêche clé mixte
Cache-vis autocollant Autocollant Bombée Adhésif Disponible en plusieurs couleurs
Cache-vis chevauchant TX/AW Chevauchant Plate Clipage Design chevauchant
Cache écrou PE Clipable Cylindrique Emboîtement Protège écrous et boulons
Cache pour vis de plaque d’immatriculation À visser Bombée Filetage PE haute densité, étanchéité, UV
Cache-vis CAP 4/6 Clipable Bombée Emboîtement Protection UV, décoration intérieure/extérieure

Les domaines d'applications courants de ces caches-vis noirs

Ces caches vis sont principalement utilisés dans les secteurs de l'ameublement, de l'agencement intérieur et de la construction. Ils sont idéaux pour masquer les fixations dans les meubles en bois, les panneaux muraux, et les structures métalliques, offrant ainsi une finition soignée et professionnelle. Ils trouvent également leur place dans l'industrie automobile et nautique, où l'esthétique et la résistance sont primordiales.


Les conseils d'utilisation de ces cache-vis noirs

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de choisir la taille de cache vis appropriée en fonction du diamètre de la vis utilisée. Assurez-vous que la surface de montage est propre et sèche avant l'installation pour garantir une adhérence maximale. En cas d'utilisation en extérieur, vérifiez que le cache vis est bien fixé pour résister aux intempéries. Enfin, pour un rendu uniforme, il est conseillé de choisir des caches vis de la même finition que les autres éléments de fixation apparents.