VIS M4X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 193 vis M4x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4x40 sont des éléments de fixation universels, conçus pour offrir une solution robuste et fiable dans une multitude d'applications. Grâce à leur taille, elles conviennent parfaitement à la réalisation d'assemblages précis et résistants dans des espaces réduits. Leur diamètre de 4 mm combiné à une longueur de 40 mm permet une application variée, allant de l'électronique, où elles servent à fixer des composants légers, jusqu'à la mécanique légère, pour assembler des pièces de petite et moyenne taille. Ces vis sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Elles offrent également une installation facile et sécurisée, grâce à leurs filetages précis qui garantissent une excellente prise dans divers matériaux. Polyvalentes et fiables, les vis M4x40 sont un choix privilégié pour les professionnels.