CHEVILLE À FRAPPER 8X120
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Cheville à frapper 8x120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 120 mm, 60 mm,....
La cheville à frapper 8x120 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation, rendant ce produit particulièrement adapté pour des projets de fixation lourde dans divers matériaux comme le béton, la pierre, ou encore le parpaing. Grâce à sa conception intelligente, la cheville à frapper permet une mise en œuvre rapide et sécurisée, en évitant le risque de rotation lors de l'installation. Cet avantage fait de la cheville à frapper 8x120 un choix privilégié pour la fixation d'éléments tels que les cadres, les supports de climatisation et les garde-corps, offrant une solution fiable et durable. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un outil utile dans le domaine de la construction et de la rénovation, où la précision et la fiabilité sont primordiales.
