CHEVILLE À EXPANSION
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 73 cheville à expansion pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
Chevilles à expansion : assurez des fixations solides dans le béton, la brique et les parois creuses
Les chevilles à expansion sont des éléments de fixation qui s'écartent à l'intérieur du trou de perçage pour se bloquer par frottement ou par verrouillage mécanique dans le support. Selon les modèles, l'expansion est provoquée par une vis, un cône, un clou ou un filetage femelle. On trouve des chevilles en polyamide, en polyéthylène, en laiton, en acier zingué et en inox A4, adaptées aux charges légères comme aux charges lourdes. Elles se posent dans le béton, la brique, le parpaing, le béton cellulaire, les plaques de plâtre et les panneaux isolants. Les électriciens, plombiers, plaquistes, façadiers et équipes de gros œuvre s'en servent pour fixer des équipements, des rails, des tuyauteries, des ossatures et des garde-corps.
La petite anecdote sur ce type de produits
La cheville moderne est née au début du XXe siècle d'un problème simple : comment visser dans un mur en pierre ou en brique ? Un entrepreneur britannique eut l'idée de remplir le trou de fibres imprégnées, dans lesquelles la vis venait se fixer, ce qui inspira les premières chevilles. Pendant des décennies, on utilisa du bois, du plomb ou des fibres comprimées, avant l'arrivée des matières plastiques comme le nylon, après la Seconde Guerre mondiale. Les chevilles métalliques à expansion contrôlée sont apparues avec le développement du béton armé, pour les fixations lourdes. Aujourd'hui, les chevilles de sécurité dans le béton font l'objet d'agréments techniques européens (ETA), qui garantissent leur résistance dans le béton fissuré ou non fissuré et la tenue au feu.
Les points forts de ce type de produits
- Fixation rapide et sûre dans une grande variété de supports : béton, brique pleine ou creuse, parpaing, béton cellulaire et plaque de plâtre
- Mise en œuvre simple : perçage, nettoyage du trou, pose de la cheville puis serrage de la vis ou de la tige filetée
- Large choix de matières : plastique, laiton, acier zingué ou inox A4 pour les environnements humides ou corrosifs
- Versions homologuées ETA, avec classe de résistance au feu F30 pour certaines chevilles plastiques
- Chevilles à frapper pour une pose rapide, et chevilles de sécurité pour les charges lourdes dans le béton
- Gamme étendue de diamètres et de longueurs pour s'adapter à l'épaisseur à fixer et à la charge à reprendre
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : de 5 à 20 mm pour les chevilles plastiques et à frapper, de 6 à 14 mm pour les chevilles à expansion W-TM
- Longueur : de 25 mm pour les petites chevilles plastiques jusqu'à 390 mm pour les chevilles pour ossatures-cadres
- Matières : polyamide PA, polyéthylène PE, ABS, laiton, acier zingué ou acier inoxydable A4
- Température d'utilisation : de -40 °C à 100 °C pour les chevilles en polyamide
- Homologations : ETA-08/0190 pour les chevilles plastiques SHARK UR, ETA-02/0031 pour les chevilles de sécurité, ATE-02/0044 pour les chevilles à frapper inox
- Profondeur de pose : 30 à 50 mm pour les chevilles d'isolation et chevilles plastiques, jusqu'à 140 mm pour les chevilles triple expansion
- Types de têtes : fraisée, hexagonale, à collerette, à œil ou à filetage femelle selon l'usage
- Supports particuliers : paroi creuse et plaque de plâtre avec perçage de 13 mm pour les modèles W-MH, béton cellulaire en diamètre 8 à 18 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de tuyauteries, de rails, de chemins de câbles et d'équipements techniques dans le béton
- Fixation d'ossatures, de châssis de fenêtres, de menuiseries et de profilés en maçonnerie
- Accrochage de charges dans les parois creuses, les plaques de plâtre et les cloisons légères
- Fixation de panneaux isolants sur façade, avec des chevilles à frapper ou métalliques pour isolation
- Ancrage de charges lourdes, de garde-corps et de structures métalliques dans le béton avec des chevilles de sécurité
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la cheville selon la nature du support, la charge à reprendre et l'environnement : intérieur sec, extérieur ou milieu corrosif
- Respecter le diamètre et la profondeur de perçage préconisés, et nettoyer le trou pour éliminer la poussière
- Respecter les distances au bord et les entraxes minimums pour éviter l'éclatement du support
- Utiliser une vis de longueur adaptée à l'épaisseur de la pièce à fixer et à la profondeur d'ancrage de la cheville
- Pour les charges lourdes ou structurelles, utiliser des chevilles homologuées ETA et suivre les couples de serrage indiqués
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Matière | Diamètres | Longueurs | Supports | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevilles plastiques multi-matériaux SHARK | Polyéthylène ou polyamide | 5 à 14 mm | 28 à 76 mm | Béton, brique, plaque de plâtre | Fixations courantes et charges légères |
| Chevilles plastiques pour ossatures SHARK UR et W-UR | Plastique avec vis acier zingué ou inox A4 | 6 à 14 mm | 50 à 390 mm | Béton, brique, béton cellulaire | Ossatures, menuiseries, ETA-08/0190, résistance au feu F30 |
| Chevilles à frapper SHARK Hammer | Plastique avec clou en acier zingué | 5 à 8 mm | 25 à 160 mm | Béton, maçonnerie | Pose rapide de rails et profilés |
| Chevilles métalliques multi-matériaux W-MB | Acier zingué | Selon modèle | 48 à 77 mm | Béton, brique, plaque de plâtre | Fixations légères à moyennes |
| Chevilles pour paroi creuse W-MH | Acier zingué | M8, perçage de 13 mm | Selon épaisseur de paroi | Plaque de plâtre, parois creuses | Fixation de charges dans les cloisons |
| Chevilles à expansion W-TM | Acier zingué ou inox A4 | 6 à 14 mm | 45 à 80 mm | Béton non fissuré | Charges lourdes, versions à vis et à œil |
| Chevilles de sécurité W-HAZ | Acier zingué ou inox A4 | Selon modèle | 65 à 271 mm | Béton | Charges lourdes, ETA-02/0031 |