COLLE POUR PVC RIGIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 colle pour PVC rigide pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Polyuréthane, Caoutchouc naturel polychloroprène,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 310 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre

Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre


  • Base chimique: Polyuréthane
  • Contenu: 310 ml
  • Matériaux à coller: Métaux peints (Métal);Acier/acier inoxydable (Métal);ABS (Plastique);Caoutchouc (Plastique);PVC dur (Plastique);Mousses rigides (PUR, résine phénolique) (Plastique);GFRP (Plastique);Carrelage (Verre et matériaux céramiques);Pierre artificielle (Pierre et matériaux de construction);Porcelaine (Verre et matériaux céramiques);Pierre naturelle (Marbre, granit) (Pierre et matériaux de construction);Styrène (Polystyrène) (Plastique);Béton (Pierre et matériaux de construction);Béton cellulaire (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plaque de plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);MDF (Bois et matériaux);Panneau en bois aggloméré (Bois et matériaux);Surfaces en bois peint (Bois et matériaux);Liège (Bois et matériaux);Fibre de verre (Verre et matériaux céramiques);Verre (Verre et matériaux céramiques);Email (Verre et matériaux céramiques);Cuir (Textile et cuir);Panneaux stratifiés (Resopal, Ultraplast) (Bois et matériaux);Panneaux décoratifs (Bois et matériaux);Bois (Bois et matériaux);HPL (Bois et matériaux);Pierre (Pierre et matériaux de construction);Céramique (Verre et matériaux céramiques);Revêtements par poudre (Métal);Aluminium (Métal);Cuivre (Métal);Laiton (Métal);Zinc (Métal);Panneaux de fibres-ciment (Pierre et matériaux de construction);Maçonnerie (Pierre et matériaux de construction);Bois dur (Bois et matériaux)
Voir la gamme


Colle pour PVC rigide : assemblez solidement vos installations en plomberie et menuiserie

La colle pour PVC rigide est un adhésif spécialement formulé pour assurer une liaison durable et résistante entre les surfaces en PVC rigide. Utilisée principalement dans les secteurs de la plomberie, de la construction et de l'industrie, elle permet de sceller efficacement les joints et les raccords de tuyaux en PVC. Sa composition chimique garantit une forte adhérence et une résistance aux variations de température, aux produits chimiques et à l'humidité, assurant ainsi la fiabilité et la longévité des installations réalisées avec ce matériau.

Points forts des colles pour PVC rigide

Les colles pour PVC rigide de Würth se distinguent par leur efficacité et leur fiabilité. Elles offrent une adhérence exceptionnelle, garantissant des assemblages solides et durables. Ces colles résistent aux variations de température et aux conditions climatiques extrêmes, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur. Leur formulation spéciale permet également un séchage rapide, optimisant ainsi le temps de travail des professionnels.

Caractéristiques importantes des colles pour PVC rigide

Les colles pour PVC rigide de Würth sont disponibles dans une large gamme de formats, allant des tubes de 125 ml aux bidons de 1 litre, pour s'adapter à tous les besoins. Elles sont formulées à base de solvants puissants qui assurent une adhérence optimale sur le PVC rigide. La couleur transparente de ces colles permet des finitions discrètes et soignées. De plus, elles respectent les normes de sécurité et d'environnement en vigueur, garantissant une utilisation sans danger pour les professionnels.

Domaines d'applications courants des colles pour PVC rigide

Les colles pour PVC rigide sont couramment utilisées dans le secteur de la construction et de la plomberie pour l'assemblage de tuyaux et de raccords en PVC. Elles sont également employées dans l'industrie automobile pour la fixation de pièces en PVC rigide. De plus, elles trouvent leur place dans le secteur de la signalétique pour l'assemblage de panneaux et de structures en plastique.

Conseils d'utilisation des colles pour PVC rigide

Pour garantir une adhérence maximale, il est conseillé de nettoyer soigneusement les surfaces à coller avant l'application de la colle. Appliquez une couche uniforme de colle sur les deux surfaces à assembler, puis pressez fermement pendant quelques secondes. Évitez de manipuler les pièces collées pendant le temps de séchage recommandé, généralement de 10 à 15 minutes. Pour un résultat optimal, assurez-vous de travailler dans un environnement bien ventilé.