COFFRET DE FORETS SDS PLUS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Coffret de forets SDS plus pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 12 PCS, 7 PCS, 2 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter


Coffret de forets SDS plus : percez efficacement le béton et la maçonnerie

Un coffret de forets SDS plus est un ensemble d'outils de perçage spécialement conçus pour les marteaux perforateurs. Les forets SDS plus sont dotés d'une tige à rainures qui permet une transmission efficace de l'énergie de frappe, assurant un perçage rapide et précis dans des matériaux durs tels que le béton, la pierre et la maçonnerie. Le coffret offre une variété de tailles pour s'adapter à différents besoins professionnels, garantissant durabilité et performance optimale sur les chantiers de construction et de rénovation.

Points forts des coffrets de forets SDS plus

Les coffrets de forets SDS plus de Würth sont conçus pour offrir une performance maximale dans les travaux de perçage professionnels. Leur conception robuste garantit une durabilité accrue, même dans les conditions les plus exigeantes. La technologie SDS plus permet un changement rapide et sans outil des forets, optimisant ainsi le temps de travail. Ces coffrets offrent une excellente précision et efficacité, même dans les matériaux les plus durs.

Caractéristiques importantes des coffrets de forets SDS plus

Les forets SDS plus sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 5 mm à 30 mm, pour s'adapter à divers besoins de perçage. Ils sont fabriqués en acier au carbone de haute qualité, assurant une résistance exceptionnelle à l'usure. Les forets sont souvent recouverts d'un revêtement anti-corrosion pour prolonger leur durée de vie. Ils respectent les normes industrielles strictes, garantissant une sécurité et une fiabilité optimales. Les coffrets incluent généralement plusieurs forets de tailles différentes, offrant une solution complète pour les professionnels.

Domaines d'applications courants des coffrets de forets SDS plus

Les coffrets de forets SDS plus sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Ils sont idéaux pour percer des matériaux tels que le béton, la pierre, la brique et le carrelage. Ces forets sont également utilisés dans l'installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que dans la pose de conduites et de câblages électriques. Leur polyvalence les rend indispensables dans de nombreux environnements industriels.

Conseils d'utilisation des coffrets de forets SDS plus

Pour optimiser la durée de vie des forets SDS plus, il est conseillé de les utiliser à la vitesse et à la pression recommandées par le fabricant. Il est important de vérifier régulièrement l'état des forets et de les remplacer dès les premiers signes d'usure. Lors du perçage, assurez-vous que le foret est bien fixé dans le mandrin pour éviter tout glissement. Enfin, stockez les forets dans un endroit sec et propre pour prévenir la corrosion.