MASTIC POUR PLAN DE TRAVAIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 mastic pour plan de travail pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Eau, tensio-actif,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour plan de travail est une solution idéale pour restaurer et protéger les surfaces les plus sollicitées de la cuisine. Conçu pour offrir une adhérence exceptionnelle et une résistance durable, le mastic pour plan de travail est parfait pour combler les fissures, égaliser les surfaces et sceller les joints, garantissant ainsi une finition lisse et professionnelle. Adapté à une variété de matériaux, comme le granit, le quartz, le marbre et le bois, il empêche l'infiltration d'eau et de saleté, prolongeant la durée de vie du plan de travail. De plus, sa formulation spécifique permet un nettoyage facile et résiste aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les cuisines et les salles de bains. Concrètement, le mastic pour plan de travail est essentiel pour maintenir l'esthétique et la fonctionnalité des espaces de travail tout en offrant une protection durable contre les dommages et l'usure quotidienne.