DOUILLE DE CLÉ À CHOCS ISO 1174

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Douille de clé à chocs ISO 1174 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 38 mm, 75 mm, 90 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter



ISO 1174 – Carrés d’entraînement pour outils à douille

La norme ISO 1174 concerne les carrés d’entraînement utilisés avec les outils à douille pour vis et écrous. Elle définit des dimensions d’interface permettant d’associer les douilles, cliquets, poignées et accessoires compatibles. La taille du carré détermine la connexion entre l’outil et la douille ; elle doit être identifiée avant de constituer un ensemble de serrage ou de remplacer un accessoire.


Compatibilité de l’ensemble : vérifiez la dimension du carré, le type d’outil et le domaine d’utilisation. Les accessoires destinés au serrage manuel et ceux conçus pour des outils à chocs ne sont pas automatiquement interchangeables. Le couple transmissible dépend de la conception et des indications du fabricant, et ne peut pas être déduit du seul format du carré.


Conseils d’utilisation : engagez complètement l’accessoire, contrôlez son verrouillage éventuel et inspectez les surfaces d’entraînement. N’utilisez pas une réduction ou une rallonge qui dépasse les limites prévues pour l’outil. Pour un serrage contrôlé, employez une clé dynamométrique adaptée plutôt qu’un cliquet standard, qui ne mesure pas le couple appliqué.