PLANCHER COULISSANT POUR VÉHICULE UTILITAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de planchers coulissants pour utilitaires professionnels.
Filter


Plancher coulissant : optimisez le chargement et le déchargement de votre véhicule utilitaire

Un plancher coulissant pour véhicule utilitaire est un système intégré dans le compartiment de chargement qui permet de tirer et de repousser facilement le plancher pour accéder rapidement aux outils et équipements. Il est conçu pour optimiser l'espace de stockage, améliorer l'accessibilité et augmenter l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement. Ce dispositif robuste et durable est idéal pour les professionnels nécessitant un accès rapide et organisé à leur matériel, tout en maximisant la capacité de transport de leur véhicule utilitaire.


Les points forts des planchers coulissants pour véhicules utilitaires

Les planchers coulissants pour véhicules utilitaires offrent une solution pratique et ergonomique pour optimiser l'espace de chargement. Ils permettent un accès facile et rapide aux outils et matériaux, réduisant ainsi le temps de manutention. Grâce à leur conception robuste, ils supportent des charges lourdes tout en garantissant une sécurité maximale lors des déplacements. Leur installation améliore l'efficacité des opérations quotidiennes, rendant les interventions plus fluides et organisées.


Les caractéristiques importantes des planchers coulissants pour véhicules utilitaires

Ces planchers coulissants sont généralement disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents modèles de véhicules utilitaires : VW Caddy, Citroen Berlingo, Mercedes Citan, Peugeot Partner ou encore Citroën Jumpy. Fabriqués à partir de matériaux résistants comme l'aluminium ou l'acier galvanisé ou zingué, ils assurent une durabilité et une résistance à la corrosion. Ils peuvent être équipés de systèmes de verrouillage sécurisés pour éviter les mouvements indésirables pendant le transport. Certains modèles respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation conforme aux réglementations en vigueur. Les surfaces antidérapantes et les options de personnalisation, telles que les revêtements en caoutchouc ou en moquette, ajoutent une couche supplémentaire de sécurité et de confort.


Les domaines d'applications courants des planchers coulissants pour véhicules utilitaires

Les planchers coulissants sont couramment utilisés dans les secteurs du transport et de la logistique, où l'organisation et l'accès rapide aux marchandises sont primordiaux. Ils sont également prisés par les professionnels de la maintenance et de l'installation, qui ont besoin de transporter et d'accéder facilement à leur équipement. Les entreprises de livraison et les services d'intervention rapide bénéficient également de cette solution pour améliorer leur efficacité opérationnelle.


Les conseils d'utilisation des planchers coulissants pour véhicules utilitaires

Pour garantir une utilisation optimale des planchers coulissants, il est conseillé de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des mécanismes de coulisse et de verrouillage. Assurez-vous que la charge est bien répartie pour éviter tout déséquilibre. Lors de l'installation, respectez les instructions du fabricant pour assurer une fixation sécurisée. Enfin, nettoyez et entretenez régulièrement le plancher pour prolonger sa durée de vie et maintenir ses performances.