DISQUE À PONCER POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Disque à poncer pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 150 mm, 50 mm, 100 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 150,... et de différentes formes.

Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme



Disques abrasifs : poncez, matez et satinez le bois, les peintures et les enduits avec le bon grain

Les disques abrasifs sont des consommables circulaires qui servent à poncer, dégrossir, matir ou satiner des surfaces en bois, en panneaux, en peinture, en enduit ou en métal. Ils se montent sur ponceuses excentriques, meuleuses, perceuses ou visseuses selon leur format et leur système de fixation. Dans la gamme Würth, on trouve des disques autoagrippants de 150 mm à 15 trous, des disques céramique, des mini-disques de 50 à 76 mm, des disques à texture nylon non tissé de 50 à 230 mm et des disques en carbure de tungstène de 125 mm. Menuisiers, peintres, carrossiers et agenceurs les utilisent pour préparer et finir leurs surfaces.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le papier de verre est bien plus ancien qu'on ne l'imagine : dès le XIIIe siècle, des artisans chinois collaient des fragments de coquillages broyés sur du parchemin à l'aide d'une gomme naturelle pour obtenir un abrasif. Il a fallu attendre la révolution industrielle pour que le sable et le verre pilé soient remplacés par des abrasifs minéraux plus durs, puis par l'oxyde d'aluminium de synthèse au XXe siècle. Les grains céramique, plus récents, présentent une particularité intéressante : ils se fracturent en microéclats qui créent sans cesse de nouvelles arêtes de coupe, ce qui les rend auto-affûtants. Le chiffre du grain, quant à lui, indique la taille des particules : plus il est faible, plus l'abrasif est agressif (grain 24 à 40), plus il est élevé, plus la finition est fine (grain 240 et au-delà).


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de grains, de 24 pour le dégrossissage à 2 500 pour la finition fine et le polissage
  • Système autoagrippant (Scratch) pour changer de disque en quelques secondes sur plateau
  • Perforations multiples ou 15 trous qui assurent l'aspiration de la poussière et limitent l'encrassement du disque
  • Abrasifs variés : oxyde d'aluminium, céramique auto-affûtante, corindon zirconien, carbure de tungstène et nylon non tissé
  • Du mini-disque de 50 mm au plateau de 230 mm pour s'adapter aux petites retouches comme aux grandes surfaces
  • Disques en nylon non tissé qui matent, satinent et nettoient sans retirer de matière excessive
  • Durée de vie accrue sur les disques céramique, avec un enlèvement de matière plus rapide sur les peintures et enduits

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres : 50, 60, 75, 76, 100, 115, 125, 150 et 230 mm selon les modèles
  • Grains : de 24 et 36 (carbure de tungstène, zirconium) à 40 jusqu'à 500 (Gold Perfect) et 2 500 (Red Perfect carrosserie)
  • Perforations : 15 trous sur les disques de 150 mm, ou perforations multiples sur les disques céramique
  • Matières abrasives : oxyde d'aluminium, grain céramique, corindon zirconien, carbure de tungstène, nylon non tissé
  • Fixation : autoagrippante, mandrin de serrage fixe ou remplaçable, plateau fibre avec alésage de 22,23 mm
  • Vitesse de rotation maximale : de 4 000 tr/min pour les grands disques nylon à 30 000 tr/min pour les mini-disques zirconium
  • Vitesses recommandées : de 2 500 à 5 000 tr/min pour les disques nylon de 60 à 230 mm, jusqu'à 20 000 tr/min pour les mini-disques
  • Matériaux travaillés : bois, peinture, enduit, acier, inox, aluminium, fonte et plastique selon le disque

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie et ébénisterie : ponçage de bois massif, de panneaux et de meubles avant lasure, vernis ou peinture
  • Peinture en bâtiment : ponçage d'enduits et de peintures avec les disques céramique
  • Carrosserie : préparation de surfaces avec des grains de 80 à 2 500 jusqu'à la finition avant vernis
  • Rénovation de parquets et d'escaliers en bois avant traitement de finition
  • Métallerie et maintenance : meulage et ébavurage avec les mini-disques zirconium et les disques carbure
  • Travaux de finition et de matage des surfaces métalliques ou plastiques avec le nylon non tissé

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le grain en fonction de l'étape : gros grain pour dégrossir, grain moyen pour égaliser, grain fin pour finir
  • Respecter la vitesse de rotation maximale indiquée sur le disque et utiliser la vitesse recommandée pour un résultat optimal
  • Faire correspondre les perforations du disque avec celles du plateau pour assurer une bonne aspiration des poussières
  • Poncer dans le sens des fibres sur le bois massif pour éviter les rayures visibles après finition
  • Passer progressivement d'un grain au suivant, sans en sauter plus d'un, afin d'effacer correctement les rayures précédentes
  • Porter des lunettes, un masque anti-poussière et des gants, surtout lors du ponçage de bois et de peintures anciennes
  • Remplacer le disque dès que le pouvoir de coupe diminue, pour éviter de chauffer la surface

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de disqueDiamètreGrain / abrasifFixationVitesse max.Domaine d'application
Disque autoagrippant Gold Perfect 150 mm, 15 trous Grain 40 à 500, oxyde d'aluminium Autoagrippant Selon plateau Ponçage du bois, des peintures et des vernis
Disque Red Perfect carrosserie 150 mm, 15 trous Grain 80 à 2 500 Autoagrippant Selon plateau Préparation et finition en carrosserie
Disque céramique CERALINE Selon référence Grain 80, 100, céramique Perforations multiples Selon plateau Peintures et enduits
Disque à texture nylon non tissé 50 à 230 mm Nylon non tissé Mandrin ou plateau fibre 4 000 à 13 000 tr/min Matage, satinage et nettoyage
Mini-disque fibre vulcanisée zirconium 50 à 76 mm Grain 36, corindon zirconien Système de fixation sur mandrin 20 000 à 30 000 tr/min Acier, inox, aluminium, fonte, plastique et bois
Disque abrasif carbure de tungstène 125 mm Grain 24 et 36 Meuleuse d'angle Selon plateau Dégrossissage de matériaux durs