DISQUE DE PONÇAGE POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Disque de ponçage pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 150 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 60, 36,... et de différentes formes.

Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme


Disques de ponçage pour inox : obtenez une finition lisse et sans défaut sur l'acier inoxydable

Un disque de ponçage pour inox est un outil abrasif spécialement conçu pour le polissage et le lissage de l'acier inoxydable. Il est fabriqué à partir de matériaux robustes qui résistent à l'usure et à la chaleur, permettant un enlèvement efficace de la matière sans endommager la surface. Utilisé dans des applications industrielles, il assure une finition lisse et homogène, tout en réduisant les risques de contamination de l'acier inoxydable. Ce type de disque est essentiel pour les professionnels cherchant à maintenir l'intégrité et l'esthétique des surfaces en inox.


Points forts des disques de ponçage pour inox

Les disques de ponçage pour inox Würth sont spécialement conçus pour offrir une performance de ponçage optimale sur l'acier inoxydable. Leur durabilité et leur efficacité permettent de travailler rapidement tout en réduisant l'usure du disque. Grâce à leur composition, ils garantissent une finition de haute qualité sans altérer la surface de l'inox, évitant ainsi les risques de corrosion. Ces disques sont également conçus pour minimiser les vibrations, offrant ainsi un confort d'utilisation accru.


Caractéristiques importantes des disques de ponçage pour inox

Les disques de ponçage pour inox sont disponibles en divers diamètres, généralement allant de 115 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents outils et besoins. Ils sont fabriqués à partir de matériaux abrasifs de haute qualité, tels que le corindon ou le zirconium, qui assurent une longue durée de vie et une efficacité de coupe élevée. Ces disques sont souvent disponibles en plusieurs grains, allant de gros à fin, pour permettre un ponçage grossier ou une finition précise. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque.


Domaines d'applications courants des disques de ponçage pour inox

Les disques de ponçage pour inox sont principalement utilisés dans l'industrie métallurgique et la construction métallique. Ils sont idéaux pour le traitement des soudures, le ponçage des bords et la finition des surfaces en acier inoxydable. Ces disques sont également utilisés dans la fabrication de structures en inox, la maintenance industrielle, et dans les ateliers de carrosserie où la précision et la qualité de finition sont essentielles.


Conseils d'utilisation des disques de ponçage pour inox

Pour utiliser efficacement les disques de ponçage pour inox, il est essentiel de choisir le bon grain en fonction de l'application désirée. Assurez-vous que le disque est correctement monté sur l'outil et vérifiez sa vitesse de rotation maximale pour éviter tout risque de rupture. Il est recommandé de porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour se protéger des projections. Enfin, maintenir une pression modérée et un angle constant lors du ponçage permet d'obtenir une finition uniforme et de prolonger la durée de vie du disque.