CHEVILLE À FRAPPER 8X160
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Cheville à frapper 8x160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 135 mm, 160 mm,....
La cheville à frapper 8x160 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux professionnels. Ce type de cheville est spécialement conçu pour les fixations rapides et sécurisées dans des matériaux de construction variés, tels que le béton, la brique pleine ou encore la pierre. Sa dimension, 8x160, offre une excellente tenue dans les matériaux, assurant une fixation durable et résistante. La cheville à frapper est idéale pour des applications diverses, allant de la fixation de cadres, de supports de télévision, à des utilisations plus industrielles comme la fixation de câbles ou de conduits. Sa mise en œuvre rapide, ne nécessitant qu'un coup de marteau pour l'expansion, rend la cheville à frapper 8x160 particulièrement efficace et appréciée pour des projets nécessitant une grande quantité de fixations fiables et durables.
