VIS À TÔLE ISO 14585

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis à tôle ISO 14585 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle.
Filter



ISO 14585 – Vis à tôle à tête bombée et empreinte hexalobulaire

La norme ISO 14585 concerne les vis à tôle à tête bombée munies d’une empreinte hexalobulaire. Elles sont conçues pour former leur filet dans un avant-trou adapté et s’emploient notamment dans des assemblages de tôles ou de composants minces lorsque la géométrie de la fixation convient. La tête bombée offre une portée apparente arrondie, tandis que l’empreinte hexalobulaire reçoit un embout correspondant.


Choix des caractéristiques : vérifiez le diamètre, la longueur, le pas ou le profil du filetage, le diamètre de tête et la taille de l’empreinte. Le matériau et le revêtement doivent être compatibles avec les pièces et l’environnement. Le diamètre d’avant-trou recommandé dépend de la matière et de l’épaisseur ; référez-vous aux indications du fabricant pour éviter un montage trop lâche ou une détérioration du support.


Utilisation : choisissez un embout hexalobulaire adapté, maintenez l’outil dans l’axe et appliquez un serrage maîtrisé. Un couple excessif peut endommager l’empreinte ou arracher le filetage formé dans la tôle. Vérifiez que la longueur de vis et la configuration de la tête correspondent à l’assemblage avant la pose.