TIGE FILETÉE EN U

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée en U pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable — 304L, de longueurs variées, de couleurs diverses, de normes DIN : 3570 et proposées dans divers types de formes : A, U.
Filter

La tige filetée en U est un organe de fixation en forme d’étrier, doté de deux extrémités filetées pour le serrage par écrous. Elle est conçue pour maintenir, brider ou suspendre des éléments cylindriques ou profilés, comme des tubes, conduits, câbles ou structures métalliques. Ce type de pièce est recherché pour sa capacité à assurer un maintien fiable, régulier et durable, y compris en environnement exigeant. Les critères essentiels portent sur la précision du filetage, la résistance mécanique, la tenue à la corrosion selon la finition ou la matière, ainsi que l’adéquation des dimensions au diamètre de l’élément à fixer. Les tiges filetées en U sont couramment utilisées dans les installations CVC, les réseaux de tuyauterie, la plomberie technique, les infrastructures industrielles, la maintenance d’équipements et les assemblages de structures métalliques nécessitant un serrage sécurisé.