Tournevis en bois : vissez avec confort et précision en atelier et sur chantier
Un tournevis en bois est un outil de vissage manuel équipé d’une lame en acier et d’un manche en bois, conçu pour le serrage et le desserrage de vis. Apprécié dans les environnements professionnels pour sa prise en main confortable et sa robustesse, il convient aux opérations d’assemblage, de maintenance et de menuiserie, selon le type d’empreinte et les dimensions de la lame.
Les points forts des tournevis en bois
Les tournevis en bois Würth sont appréciés pour leur prise en main ferme, leur robustesse et leur confort d’utilisation en environnement professionnel. Le manche en bois offre un bon ressenti au serrage, limite la sensation de glissement et reste agréable lors d’usages prolongés. Selon les modèles, la présence d’une virole métallique renforce la résistance aux chocs et permet un travail fiable sur des assemblages exigeants. Cette gamme convient particulièrement aux opérations de vissage courantes en atelier, en maintenance et en montage.
Les caractéristiques importantes
Les tournevis en bois se déclinent généralement en empreintes plates, Phillips PH et Pozidriv PZ, avec des longueurs de lame souvent comprises entre 75 et 300 mm. Pour les modèles plats, la largeur de lame peut par exemple aller de 3,5 à 12 mm, tandis que les versions cruciformes couvrent fréquemment les tailles PH1 à PH3 ou PZ1 à PZ3. Les lames sont souvent fabriquées en acier trempé, en acier au chrome vanadium ou avec finition chromée, brunie ou polie pour améliorer la tenue à l’usure et la protection contre la corrosion. Le manche est souvent en hêtre ou en autre bois dur verni, dans une teinte naturelle, parfois avec marquage de couleur pour identifier rapidement l’empreinte. Selon les références, les dimensions et profils peuvent répondre à des standards tels que DIN ISO 2380 pour les lames plates ou DIN ISO 8764 pour certaines empreintes cruciformes.
Les domaines d’applications courants
Ce type de tournevis est couramment utilisé en maintenance industrielle, en montage mécanique, en menuiserie professionnelle, en serrurerie et dans les ateliers de production. Il convient au serrage et au desserrage de vis sur machines, quincailleries, équipements techniques, éléments d’agencement et ensembles métalliques ou bois.
Les conseils d’utilisation
Il est recommandé de choisir une empreinte et une taille parfaitement adaptées à la vis afin d’éviter l’usure prématurée de la lame et l’endommagement de la tête de vis. Vérifiez l’état du manche, de la virole et de l’extrémité avant usage. Utilisez le tournevis uniquement pour le vissage prévu, sans le détourner comme levier. Après utilisation, nettoyez la lame et stockez l’outil au sec pour préserver le bois et l’acier.