TOURNEVIS
Tournevis : vissez et dévissez avec précision, force et sécurité selon chaque empreinte
Les tournevis sont des outils manuels destinés à serrer ou desserrer des vis, grâce à une lame adaptée à l'empreinte de la tête. Ils existent en empreintes plates, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx (TX), six pans et en versions à magasin, à cliquet, dynamométriques ou électriques. La gamme comprend également des tournevis isolés VDE pour les travaux électriques, des tournevis de précision et des tournevis à lame traversante frappable. Les électriciens, mécaniciens, installateurs, menuisiers et équipes de maintenance en font un usage quotidien. Le bon choix de l'empreinte et de la taille préserve les vis comme l'outil.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'empreinte cruciforme a été conçue dans les années 1930 pour répondre à un besoin des chaînes de montage industrielles : un tournevis qui reste centré sur la vis. Elle présente une particularité volontaire : sous un effort trop élevé, l'outil ressort de l'empreinte, ce qui évite de trop serrer. Cette sortie est la source des empreintes abîmées quand on utilise un tournevis de mauvaise taille. D'où l'importance d'appairer la lame et la vis. L'empreinte Torx, à six lobes, a été pensée pour transmettre un couple plus important sans glissement, ce qui explique sa généralisation dans l'automobile et l'industrie.
Les points forts de ce type de produits
- Gamme complète d'empreintes : plat, PH, PZ, TX, six pans
- Poignées bi-matière ergonomiques pour un bon couple de serrage et un confort durable
- Lames à pointe précise pour limiter le glissement et le risque d'endommager les vis
- Versions VDE isolées jusqu'à 1 000 V pour les travaux électriques
- Outils spécialisés : à magasin, à cliquet, dynamométriques, de précision
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Empreintes : plat, cruciforme PH et PZ, TX de TX6 à TX45, six pans de 2 à 6 mm
- Longueur de lame : de 25 mm à 300 mm, avec des longueurs courantes de 80 à 150 mm
- Dimensions de lame plate : de 0,4 x 2,5 mm à 1,2 x 8 mm
- Poignée : bi-matière, avec une longueur de 62 à 120 mm
- Isolation : VDE 1 000 V pour les tournevis d'électricien
- Tournevis dynamométrique : plage de 1 à 5 Nm avec porte-embout 1/4"
- Tournevis à magasin : 12 embouts ou plus, à cliquet, avec ou sans LED
- Tournevis sans fil : 3,6 V Li-Ion compact pour le vissage répété
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Électricité : câblage de tableaux, borniers et appareillage avec les tournevis VDE
- Mécanique automobile et maintenance industrielle
- Menuiserie, agencement et montage de mobilier
- Électronique et petite mécanique avec les tournevis de précision
- Serrage à couple contrôlé avec les modèles dynamométriques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la lame exactement adaptée à l'empreinte et à la taille de la vis
- Appuyer fermement dans l'axe de la vis, avant de tourner
- Distinguer les empreintes PH et PZ, qui ne sont pas interchangeables
- Contrôler l'état de l'isolation des tournevis VDE avant chaque usage
- Ne pas utiliser un tournevis comme burin ou levier, sauf modèles frappables
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tournevis | Empreinte / tailles | Particularité | Longueur de lame | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Tournevis plat | Lames de 0,4 x 2,5 à 1,2 x 8 mm | Lame ronde ou hexagonale | 80 à 300 mm | Usage général, bornes |
| Tournevis cruciforme PH / PZ | PH et PZ | Lame ronde ou hexagonale traversante | 80 à 150 mm | Menuiserie, électricité, montage |
| Tournevis Torx | TX6 à TX45 | Empreinte à six lobes | 80 à 150 mm | Automobile, industrie |
| Tournevis six pans | 2 à 6 mm | Poignée en T, tête sphérique | Selon modèle | Mécanique, maintenance |
| Tournevis isolé VDE | Plat, PH, PZ | Isolation 1 000 V | Selon modèle | Électriciens |
| Tournevis à magasin / cliquet | 12 embouts ou plus | Cliquet, LED possible | Embouts interchangeables | Chantier, mécanique |
| Tournevis dynamométrique | Embout 1/4" | Réglage de 1 à 5 Nm | Porte-embout | Serrage contrôlé, électronique |