TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE

Le tournevis dynamométrique est un outil essentiel pour les professionnels nécessitant une précision optimale lors du serrage de vis. Conçu pour garantir un couple exact, il prévient les dommages liés à un serrage excessif ou insuffisant. Idéal pour les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'électronique, cet outil assure une fiabilité et une sécurité accrues dans les assemblages critiques. Les modèles de qualité offrent des réglages de couple ajustables et une ergonomie pensée pour un confort d'utilisation prolongé. Grâce à sa précision, le tournevis dynamométrique contribue à la longévité des équipements et à la réduction des coûts de maintenance, répondant ainsi aux exigences rigoureuses des environnements industriels et techniques.
Filter


Tournevis dynamométriques : garantissez des serrages précis et sécurisés dans vos assemblages professionnels

Un tournevis dynamométrique est un tournevis qui permet de contrôler le couple de serrage appliqué sur une vis ou un écrou. Le couple de serrage est la force exercée par le tournevis sur la tête de la vis pour la faire tourner. Il est exprimé en newton-mètre (Nm) ou en kilogramme-force centimètre (kgf.cm). Le couple de serrage est important car il garantit la solidité et la sécurité de l'assemblage. Un serrage insuffisant peut entraîner un desserrage ou un dévissage accidentel de la vis, ce qui peut provoquer des dommages matériels ou des blessures. Un serrage excessif peut endommager la vis, le filetage ou la pièce à assembler, ce qui peut également entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.


Pour éviter ces risques, il est recommandé d'utiliser un tournevis dynamométrique qui vous indique le moment où vous atteignez le couple de serrage optimal. Le tournevis dynamométrique dispose d'un mécanisme interne qui déclenche un signal sonore, visuel ou tactile lorsque le couple de serrage préréglé est atteint. Vous pouvez ainsi arrêter de serrer sans risque de sur-serrage ou de sous-serrage. Les tournevis dynamométriques proposés par Würth sont conçus pour vous offrir une précision et une fiabilité maximales. Ils sont fabriqués avec des matériaux robustes et résistants à l'usure. Ils sont dotés d'un système de réglage facile et rapide du couple de serrage, avec une échelle graduée en Nm ou en kgf.cm. Ils sont également équipés d'un embout magnétique qui maintient la vis en place pendant le vissage.


Points forts des tournevis dynamométriques Würth

Les tournevis dynamométriques Würth sont reconnus pour leur précision et leur fiabilité, garantissant un serrage optimal et sécurisé. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Ces outils sont conçus pour résister à l'usure, offrant une durabilité exceptionnelle même dans les environnements les plus exigeants.


Caractéristiques importantes des tournevis dynamométriques Würth

Les tournevis dynamométriques Würth disposent de plages de réglage de couple variées, généralement comprises entre 0,1 et 10 Nm, permettant une grande flexibilité d'utilisation selon les besoins spécifiques. Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'acier inoxydable, ils garantissent une résistance accrue à la corrosion. Disponibles en différentes couleurs pour faciliter l'identification rapide des outils, ils respectent les normes ISO 6789, assurant une précision et une sécurité maximales.


  • Permet le contrôle précis du couple de serrage (exprimé en Nm ou kgf.cm)
  • Garantie de la solidité et la sécurité des assemblages professionnels
  • Mécanisme interne signalant l’atteinte du couple préréglé (sonore, visuel ou tactile)
  • Plage de réglage flexible selon les besoins (de 0,1 à 10 Nm selon le modèle)
  • Matériaux robustes, résistants à l’usure et à la corrosion (ex : acier inoxydable)
  • Embout magnétique pour maintenir la vis pendant le vissage
  • Conception ergonomique pour une prise en main confortable et réduire la fatigue
  • Respect des normes ISO 6789 pour précision et sécurité
  • Disponible en plusieurs couleurs pour une identification rapide
  • Utilisation recommandée dans l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et la maintenance industrielle


Tableau comparatif des modèles de tournevis dynamométriques Würth

Modèle Plage de couple Empreinte Longueur Type d’empreinte Norme Applications
Tournevis porte-embout dynamométrique 1/4" 1-5 Nm 1-5 Nm 1/4 pouce 180 mm Douille six pans ISO 6789 Mécanique, électronique, industrie
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce 4-9 Nm 4-9 Nm 1/4 pouce 192 mm Quatre pans extérieurs ISO 6789 Maintenance industrielle, automobile
Tournevis dynamométrique pour obus de valve
0,25 Nm max
-- 127 mm -- ISO 6789 Capteurs de pression des pneus à valve (TPMS)

Domaines d'applications courants des tournevis dynamométriques Würth

Ces tournevis sont principalement utilisés dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'aéronautique, et de l'électronique, où la précision du serrage est cruciale. Ils sont également indispensables dans la maintenance industrielle et les travaux de mécanique de précision, où la conformité aux spécifications techniques est essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des assemblages.


Conseils d'utilisation des tournevis dynamométriques Würth

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de régler le couple souhaité avant chaque utilisation et de vérifier périodiquement l'étalonnage de l'outil pour maintenir sa précision. Évitez de dépasser le couple maximal indiqué pour prévenir tout dommage. Après utilisation, nettoyez et rangez le tournevis dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.


Questions fréquentes

Caractéristiques et fonctionnement

Qu’est-ce qu’un tournevis dynamométrique et à quoi sert-il ?

Un tournevis dynamométrique est un outil de vissage conçu pour appliquer un couple de serrage précis et contrôlé sur une vis ou un écrou. Il permet de respecter les valeurs de couple spécifiées par les fabricants de composants, ce qui est essentiel pour garantir la tenue mécanique des assemblages et éviter les risques de sur-serrage (endommagement de la filetage, de la tête de vis ou de la pièce) ou de sous-serrage (desserrage en service, mauvaise tenue du joint, mauvais contact électrique). L’outil déclenche un signal (sonore, tactile ou visuel selon le modèle) lorsque le couple préréglé est atteint, indiquant à l’utilisateur qu’il doit cesser de serrer.

Quelles sont les plages de couple disponibles pour les tournevis dynamométriques Würth ?

Les tournevis dynamométriques Würth couvrent plusieurs plages de couple, adaptées à différents types d’applications. On trouve notamment des modèles avec plage de 1 à 5 Nm, des versions pour valves avec couple max. de 0,25 Nm, ainsi que des modèles 1/4" avec plage de 4 à 9 Nm. Ces plages permettent de répondre aux besoins du serrage électronique, électrique, mécanique de précision et de certains montages industriels. La plage exacte dépend du modèle et est indiquée dans la fiche technique de chaque produit.

Comment fonctionne le mécanisme de déclenchement d’un tournevis dynamométrique ?

Le mécanisme interne d’un tournevis dynamométrique est conçu pour limiter le couple transmis à la vis. Lorsque le couple préréglé est atteint, le mécanisme se désengage partiellement ou bascule, ce qui génère un signal perceptible par l’utilisateur (clic sonore, sensation de glissement ou de décrochage). Ce principe permet d’arrêter le serrage au moment précis où la valeur cible est atteinte, assurant ainsi une répétabilité du couple appliqué d’un serrage à l’autre.

Quelle est la précision typique des tournevis dynamométriques Würth ?

Les tournevis dynamométriques Würth sont conformes à la norme ISO 6789, qui définit les tolérances de précision pour les outils de serrage au couple. La précision de déclenchement est généralement de l’ordre de ± 6 % de la valeur de couple définie, selon les conditions d’utilisation et la plage de réglage. Cette précision permet de respecter les exigences des assemblages professionnels en mécanique, électricité et électronique.

Quelle est la différence entre un tournevis dynamométrique 1/4" et un tournevis standard ?

Un tournevis dynamométrique 1/4" dispose d’un porte-embout 1/4" (type douille six pans) et d’un mécanisme de réglage du couple, ce qui permet de contrôler précisément la force de serrage. Un tournevis standard, en revanche, n’a pas de mécanisme de limitation de couple : la force appliquée dépend uniquement de la pression exercée par l’utilisateur, ce qui rend difficile le respect d’un couple spécifique et augmente le risque de sur-serrage ou de sous-serrage.

Quels types d’empreintes sont disponibles sur les tournevis dynamométriques Würth ?

Les tournevis dynamométriques Würth sont principalement équipés d’un porte-embout 1/4" (douille six pans) pour une compatibilité large avec les embouts de vissage standards. Certains modèles spécifiques, comme les tournevis pour obus de valve, peuvent avoir une empreinte adaptée à leur application. L’empreinte exacte est précisée dans la fiche technique de chaque référence.

Est-ce que les tournevis dynamométriques Würth peuvent être utilisés en serrage à gauche (anti-horaire) ?

La majorité des tournevis dynamométriques Würth sont conçus pour le serrage dans le sens horaire uniquement. Certains modèles, notamment ceux destinés à des applications spécifiques comme les obus de valve, ne sont pas prévus pour un serrage à gauche. Il convient de vérifier dans la fiche technique du produit si le serrage à gauche est autorisé et dans quelles conditions.

Quelle est la longueur typique de la lame ou du porte-embout sur les tournevis dynamométriques Würth ?

La longueur de la lame ou du porte-embout varie selon les modèles. Pour les tournevis porte-embout dynamométriques 1/4", la longueur de lame est généralement de 49 mm. Pour les tournevis spécifiques comme ceux destinés aux obus de valve, la longueur de lame peut être de 50 mm. Ces dimensions permettent un bon accès aux zones de travail tout en assurant une transmission correcte du couple.

Les tournevis dynamométriques Würth sont-ils livrés avec un embout ?

Les tournevis dynamométriques Würth sont des outils de serrage au couple, généralement livrés sans embout inclus. L’utilisateur doit choisir l’embout adapté à la tête de vis (Phillips, cruciforme, Torx, six pans, etc.) et à la taille de l’empreinte (1/4", 4 mm, etc.) en fonction de son application. Certains kits peuvent inclure des embouts, mais cela dépend de la référence spécifique.

Quelle est la norme applicable aux tournevis dynamométriques Würth ?

Les tournevis dynamométriques Würth respectent la norme ISO 6789, qui définit les exigences de performance, de précision et de sécurité pour les outils de serrage au couple. Cette norme couvre notamment les tolérances de couple, les conditions de vérification et les marquages obligatoires, garantissant ainsi une utilisation conforme aux pratiques professionnelles.

Quelle est la différence entre un tournevis dynamométrique pour électricien et un tournevis dynamométrique standard ?

Un tournevis dynamométrique pour électricien est un outil de précision adapté aux applications électriques, où les couples de serrage sont souvent faibles (typiquement entre 1,3 et 9 Nm) et où la fiabilité des connexions est critique. Il permet d’éviter le sur-serrage des bornes, des connecteurs ou des composants sensibles, tout en assurant un contact électrique correct. Le tournevis dynamométrique standard peut couvrir des plages similaires mais est utilisé dans un contexte plus général (mécanique, électronique, industrie).

Les tournevis dynamométriques Würth peuvent-ils être utilisés sur des vis en acier zingué ou galvanisé ?

Oui, les tournevis dynamométriques Würth peuvent être utilisés sur des vis en acier zingué ou galvanisé, comme sur tout autre type de vis. L’outil contrôle le couple de serrage indépendamment de la nature du matériau de la vis. Il est important de respecter les couples recommandés par le fabricant de la fixation, en tenant compte de la lubrification éventuelle et de la classe de qualité de la vis.

Quelle est la matière utilisée pour la fabrication des tournevis dynamométriques Würth ?

Les tournevis dynamométriques Würth sont fabriqués à partir d’acier de haute qualité, choisi pour sa résistance à l’usure et à la corrosion. La poignée est généralement en plastique bimatière, offrant un bon compromis entre confort d’utilisation et adhérence. Ces matériaux permettent une utilisation intensive dans des environnements professionnels.

Les tournevis dynamométriques Würth sont-ils disponibles en plusieurs couleurs ?

Oui, certains modèles de tournevis dynamométriques Würth sont proposés en plusieurs couleurs. Cette différenciation par couleur facilite l’identification rapide de l’outil sur le poste de travail ou dans l’atelier, notamment lorsqu’on utilise plusieurs tournevis avec des plages de couple différentes.

Quelle est la plage de couple d’un tournevis dynamométrique 1/4" 1-5 Nm ?

Le tournevis porte-embout dynamométrique 1/4" 1-5 Nm a une plage de réglage du couple comprise entre 1 Nm et 5 Nm. Cette plage est adaptée aux applications de serrage de précision en électronique, électricité et mécanique légère, où les couples requis sont modérés.

Quelle est la plage de couple d’un tournevis dynamométrique 1/4" 4-9 Nm ?

Le tournevis dynamométrique 1/4" 4-9 Nm est conçu pour un serrage précis à droite, avec une plage de couple de 4 à 9 Nm. Ce type de tournevis convient aux applications mécaniques où des couples plus élevés sont nécessaires, tout en restant dans le domaine du vissage manuel contrôlé.

Quelle est la plage de couple d’un tournevis dynamométrique pour obus de valve ?

Le tournevis dynamométrique pour obus de valve a un couple de serrage mesuré maximal de 0,25 Nm. Cette plage très faible est adaptée au serrage précis des obus de valve, où un couple excessif risquerait d’endommager le composant ou de compromettre l’étanchéité.