DOUILLE TORX FEMELLE E7
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille Torx femelle E7 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 25 mm, 22 mm, 26 mm, et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E7 est un embout de serrage conçu pour entraîner des vis ou boulons à empreinte Torx externe de taille E7. Elle permet un accouplement précis avec la fixation afin de transmettre le couple de manière fiable, tout en limitant les risques d’arrachement de l’empreinte. Ce type de douille est recherché pour les opérations de montage, maintenance et démontage nécessitant rapidité, répétabilité et sécurité. Les critères attendus portent sur la précision d’usinage, la résistance à l’usure, la tenue aux couples de serrage et la compatibilité avec les cliquets, rallonges ou clés dynamométriques adaptés. La douille Torx femelle E7 trouve sa place dans l’automobile, la maintenance industrielle, l’assemblage mécanique, les équipements techniques et certaines interventions sur systèmes électromécaniques, partout où les fixations Torx externes sont utilisées pour garantir un serrage performant et standardisé.