DOUILLE TORX TX 15

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Douille Torx TX 15 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, Isolé VDE, de différentes longueurs : 37 mm, 122 mm, 32 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La Douille Torx TX 15 est un outil polyvalent et essentiel dans le domaine de la mécanique et de la réparation. Conçue pour s'adapter parfaitement aux vis Torx de taille TX 15, cette douille offre une prise en main exceptionnelle et minimise le risque d'endommagement de l'embout ou de la vis lors du serrage ou du desserrage. Sa fabrication en acier de haute qualité garantit une durabilité et une résistance à la corrosion, assurant ainsi une longévité remarquable même dans les environnements les plus exigeants. La Douille Torx TX 15 trouve ses applications dans l'automobile, l'électronique, et l'assemblage de meubles modernes, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Son utilisation permet un travail efficace et sécurisé, faisant d'elle un choix privilégié par les professionnels.