VIS À BÉTON 140 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis à béton 140 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 140 mm, 160 mm, 100 mm,..., formes de tête : Tête fraisée, Tête hexagonale, Vis à bout fileté, matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.

Filter

Les vis à béton de 140 mm sont conçues pour offrir une solution efficace et robuste pour la fixation directe dans le béton sans nécessiter de pré-perçage. Ces vis sont particulièrement appréciées pour leur installation rapide et leur capacité à supporter des charges lourdes, ce qui les rend idéales pour diverses applications dans la construction et la rénovation. Les vis à béton de 140 mm se caractérisent par leur longueur substantielle, permettant une ancrage profond et sécurisé dans le béton, augmentant ainsi la stabilité et la durabilité de l'assemblage. Elles sont souvent utilisées pour fixer des cadres de fenêtres, des supports métalliques, et d'autres éléments structuraux à des surfaces en béton. La résistance à la corrosion est également un atout majeur de ces vis, assurant une longévité accrue même dans des environnements difficiles. Les vis à béton de 140 mm sont essentielles pour des constructions fiables et durables, répondant aux exigences des projets modernes en matière de sécurité et de performance.