VIS À BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 vis à béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur, Hexagonal, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Vis à bout fileté, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Dowel screw thread, Filetage femelle, Filetage métrique,....
Filter




Vis à béton : fixez solidement vos structures dans le béton

Une vis à béton est un dispositif de fixation conçu pour ancrer des objets dans des matériaux de maçonnerie tels que le béton, la brique ou le bloc de béton. Elle est généralement fabriquée en acier zingué ou inoxydable pour résister aux forces de cisaillement et de traction. La vis à béton présente un filetage spécial permettant une insertion directe sans chevilles, offrant ainsi une installation rapide et sécurisée. Elle est utilisée dans divers secteurs professionnels pour fixer des éléments structurels, des équipements ou des accessoires sur des surfaces en béton.


Caractéristiques importantes des vis à béton Würth

Les vis à béton Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 5 mm à 20 mm de diamètre et de 40 mm à 200 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont souvent revêtues d'un traitement de surface tel que le zinc ou l'acier inoxydable pour une protection accrue contre la rouille. Ces vis respectent les normes européennes de sécurité et de performance, garantissant une utilisation fiable et conforme aux exigences professionnelles.



  • Vis de fixation directes dans le béton (sans cheville), conçues pour charges légères à lourdes selon modèle
  • Disponibles en acier zingué pour usage intérieur ou en inox A4 pour milieux humides, extérieur et applications structurelles
  • Têtes variées : hexagonale, fraisée, cylindrique bombée, hexagonale à embase — adaptées à chaque type d’installation
  • Empreintes : hexagonale externe, Torx ou AW/RW (selon les références)
  • Filetage auto-taraudeur spécifique pour pénétration directe dans le béton, béton cellulaire, blocs creux ou pierre dure
  • Large plage de dimensions : 5 à 20 mm de diamètre, 40 à 200 mm de longueur (selon la gamme)
  • Homologations européennes (ETA/ATE) pour la fixation de structures métalliques, garde-corps, consoles, rails techniques, fenêtres, etc.


Principaux types de vis à béton Würth

  • Vis à béton W-BS et W-BS 2
    - Pour fixation structurelle de structures métalliques, consoles, moulures, charges lourdes
    - Acier zingué ou inox A4, tête hexagonale ou fraisée, empreinte TX ou hexagonale
  • Vis à béton W-BS/S
    - Tête hexagonale, destinée aux rails, panneaux, supports de rampes
  • Vis à béton W-BS/P
    - Tête bombée, usage pour montage léger, panneaux coupe-feu, rails électriques
  • Vis à béton AMO III / AMO Y
    - Tête fraisée ou cylindrique, dédiée à la fixation de menuiseries, fenêtres, profilés bois/PVC, panneaux isolants
    - Modèles spécifiques pour béton cellulaire
  • Vis à béton à taraudage interne W-BS-I MULTI
    - Filetage interne pour recevoir une tige filetée ou vis complémentaire
    - Utilisée pour fixation de systèmes suspendus, installation électrique/plafond
  • Vis à béton temporaires W-BS-T
    - Destinée à la fixation temporaire (étaiement, protection, coffrage) sur béton frais ou après trois jours de séchage


Tableau comparatif des principales vis à béton Würth

Type / Référence Matière Tête / Empreinte Dimensions Applications Particularités
W-BS / W-BS 2 Acier zingué / Inox A4 Hexagonale ou fraisée / TX Ø 5–20 mm, L : 40–200 mm Structures, rails, consoles, charges lourdes Pose directe, forte résistance à l’arrachement
W-BS/S Acier zingué Hexagonale / TX25 Ø 5–10 mm, L : 40–160 mm
Rails, rampes, panneaux Polyvalence, montage rapide
W-BS/P Acier zingué Bombée / TX30 Ø 14–18 mm, L : 28–40 mm
Panneaux coupe-feu, rails électriques Petites charges, esthétique
AMO III / AMO Y Acier zingué Fraisée/Cylindrique / AW-RW Ø 6–11 mm, L : 30–300 mm Menuiserie, fenêtre, béton cellulaire Filetage spécial menuiserie
W-BS-I MULTI Acier zingué Filetage femelle (interne) / TX Ø 8–12 mm, L: 40 mm Plafond suspendu, systèmes électriques Permet accolage direct de tiges filetées
W-BS-T (Temporaire) Acier zingué Hexagonale/embase Ø 10–14 mm, L: 80-110 mm
Coffrage, étaiement, échafaudage Dépose facile, pose sur béton frais



Comment choisir les vis à béton proposées par Würth ?

Les vis à béton sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des pièces métalliques ou en bois sur du béton, sans avoir besoin de chevilles ou de résine. Elles offrent une solution rapide, simple et efficace pour les applications de charges moyennes à lourdes. Mais comment choisir les vis à béton adaptées à votre projet ? Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix parmi les vis à béton proposées par Würth.


Tout d'abord, il faut déterminer le type de béton sur lequel vous allez fixer vos vis. En effet, il existe des vis spécifiques pour le béton fissuré et le béton non fissuré, qui ont des caractéristiques et des performances différentes. Les vis pour béton fissuré sont conçues pour résister aux contraintes mécaniques et thermiques qui provoquent des fissures dans le béton. Elles sont homologuées et testées selon la norme européenne EOTA (European Organisation for Technical Assessment). Les vis pour béton non fissuré sont adaptées aux supports plus stables et moins sollicités.


Ensuite, il faut choisir la forme de tête de la vis en fonction de la pièce à fixer et de l'esthétique souhaitée. Il existe plusieurs formes de tête possibles :


  • La tête hexagonale, qui offre une bonne résistance au couple de serrage et qui se pose avec une clé ou une douille.
  • La tête fraisée, qui permet un montage affleurant et discret et qui se pose avec un embout AW ou TX.
  • La tête cylindrique bombée, qui offre une finition esthétique et qui se pose avec un embout TX.
  • La tête à filetage femelle, qui permet de fixer des tiges filetées ou des goujons et qui se pose avec une clé ou une douille.
  • La tête à point d'ancrage unique, qui permet de fixer des pièces avec un seul point de fixation et qui se pose avec un embout TX.
  • La tête pour fixations temporaires, qui permet de démonter facilement la vis et la pièce fixée et qui se pose avec une clé ou une douille.
  • La tête à filetage bois et métrique, qui permet de fixer des pièces en bois ou en métal avec un filetage adapté et qui se pose avec un embout AW.


Enfin, il faut choisir le diamètre, la longueur et la matière de la vis en fonction de la charge à supporter, de l'épaisseur de la pièce à fixer et du type d'environnement. Le diamètre de la vis détermine sa capacité de charge, mais aussi le diamètre du perçage à réaliser dans le béton. La longueur de la vis détermine sa profondeur d'ancrage, qui doit être suffisante pour assurer une bonne tenue dans le béton. La matière de la vis détermine sa résistance à la corrosion, selon qu'elle soit en acier zingué ou en acier inoxydable A2/A4.


Pour vous aider à choisir les vis à béton proposées par Würth, vous pouvez consulter le catalogue en ligne ou demander conseil à votre interlocuteur commercial ou à votre magasin le plus proche. Vous y trouverez une large gamme de vis à béton de qualité professionnelle, adaptées à tous vos besoins.


Domaines d'applications courants des vis à béton Würth

Les vis à béton Würth sont couramment utilisées dans le secteur de la construction pour fixer des structures métalliques, des cadres de fenêtres, des garde-corps et des portes, ainsi que pour l'installation de systèmes de ventilation et de climatisation. Elles sont également idéales pour les travaux de rénovation et de maintenance dans les bâtiments industriels et commerciaux, où la solidité et la sécurité des fixations sont primordiales.


Conseils d'utilisation des vis à béton Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est essentiel de percer un trou pilote dans le béton, correspondant au diamètre de la vis, en utilisant un foret adapté. Veillez à nettoyer soigneusement le trou de toute poussière ou débris avant l'insertion de la vis. Utilisez un outil de vissage électrique avec un couple réglable pour éviter de trop serrer et d'endommager la vis ou le matériau. Respectez toujours les recommandations du fabricant pour assurer une installation sécurisée et durable.


Questions fréquentes sur les vis à béton Würth France

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une vis à béton W-BS de Würth, et quelles versions sont disponibles en acier zingué ?

La vis à béton W-BS de Würth est une cheville métallique fileté pour ancrage direct dans le béton. En version acier zingué (type S), elle est revêtue de zinc de 5 µm, finition bleutée à irisée brillante, assurant une surface protégée contre la corrosion dans des environnements intérieurs secs. Il existe aussi une version en acier inoxydable A4 pour usage extérieur ou local humide.

Pour quels diamètres la vis W-BS acier zingué est-elle homologuée, et en quels types de béton peut-elle être utilisée ?

Les diamètres homologués pour la version acier zingué sont Ø 6, 8, 10, 12 et 14 mm. Selon l’ETA-16/0043, ces vis peuvent être utilisées dans du béton C20/25 à C50/60, fissuré ou non fissuré. Pour des bétons de plus faible résistance ou dans la pierre naturelle compressible, certains usages sont possibles sans agrément spécifique.

Quels sont les avantages techniques des vis à béton W-BS acier zingué par rapport aux chevilles mécaniques classiques ?

Parmi les avantages : fixation par taraudage dans le trou percé, ce qui élimine le besoin de couple de serrage prédéfini ; faible expansion entraînant une distance minimale au bord et entre axes réduite ; mise sous charge immédiate après pose ; possibilité d’ajuster la fixation (selon diamètre) après installation pour aligner éléments comme platines ou garde-corps.

Quelles sont les profondeurs d’ancrage possibles, et comment les choisir ?

Les vis à béton W-BS acier zingué offrent trois profondeurs d’ancrage nominales selon le diamètre (hnom1, hnom2, hnom3). Le choix dépend de la charge à reprendre, de l’épaisseur de la pièce à fixer, et du matériau support. Utiliser la profondeur la plus adaptée garantit la résistance en traction ou cisaillement et respect des agréments.

Quelles charges ces vis peuvent-elles reprendre en traction et en cisaillement, et sous quel type d’homologation ?

Ces vis W-BS acier zingué sont évaluées selon l’ETA-16/0043 option 1 pour charges unitaires (Ø 6-14) dans du béton fissuré ou non, avec classifications sismiques C1 (pour feux sismiques modérés) et C2 (pour Ø 8-14), selon le diamètre. Les mêmes évaluations s’appliquent aux versions acier zingué ou inoxydable. Résistance au feu certifiée R30 à R120 selon dimension.

Mise en œuvre

Comment préparer le trou de perçage et assurer un bon ancrage ?

Percer à l’aide d’un foret adapté au diamètre de la vis (d0). Purger le trou soigneusement pour éliminer poussières et résidus. Vérifier que profondeur de perçage (h1,n) correspond à la profondeur d’ancrage requise (hnom). Respecter distance au bord et entraxe minimaux selon le diamètre.

Quel entraînement utiliser selon les diamètres de vis W-BS acier zingué ?

Selon la taille, l’entraînement extérieur peut être un hexagone WS13, SW15, SW17, etc. Pour les diamètres à partir de Ø 8 mm, il est recommandé d’utiliser une clé à chocs ou un outil de vissage à fort torque pour garantir un vissage précis et sans endommagement.

Peut-on repositionner ou ajuster une vis W-BS après sa pose ?

Oui, pour les diamètres Ø 8 à Ø 14, le système W-BS/S permet un ajustement jusqu’à deux fois après la pose, utile pour corriger l’alignement de platines ou éléments structuraux. Cet ajustement doit respecter les profondeurs d’ancrage et les données techniques d’homologation.

Sécurité

L’utilisation en cas de feu : quelles sont les classifications de résistance pour les vis acier zingué W-BS ?

Les vis à béton W-BS acier zingué sont évaluées pour des résistances au feu allant de R30 à R120 selon le diamètre (Ø 6-14 mm). Ces critères s’appliquent tant en usage unitaire qu’en fixation multiple selon les homologations ETA correspondantes.