COSSE BLEU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 Cosse électrique bleu pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Laiton, Bronze,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir, Cosse et connecteur thermorétractable,... et longueurs : 20 mm, 19 mm, 21 mm,....
Filter


Cosse électrique bleue : assurez des connexions fiables et sécurisées dans vos installations

Une cosse électrique bleue est un connecteur utilisé pour terminer ou relier des fils électriques, souvent utilisé dans les installations électriques professionnelles. Elle est généralement conçue pour des fils de calibre moyen, typiquement de 1,5 à 2,5 mm². La couleur bleue indique souvent la taille ou le type de fil compatible selon les normes de codage couleur. Les cosses assurent une connexion sécurisée et fiable, facilitant le montage et le démontage des circuits sans endommager les fils. Elles sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité des systèmes électriques.

Les points forts des cosses électriques bleues

Les cosses électriques bleues Würth sont reconnues pour leur fiabilité et leur capacité à assurer des connexions électriques sécurisées et durables. Elles sont conçues pour résister à des conditions environnementales difficiles, offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur facilité d'installation permet un gain de temps précieux pour les professionnels, tout en garantissant une connexion stable et sécurisée.

Les caractéristiques importantes des cosses électriques bleues

Les cosses électriques bleues sont fabriquées en cuivre étamé, offrant une excellente conductivité électrique. Elles sont généralement disponibles pour des câbles de 1,5 à 2,5 mm², ce qui les rend idéales pour de nombreuses applications industrielles. Les cosses sont dotées d'une isolation en PVC bleu, conforme aux normes de sécurité électriques internationales. Leur conception ergonomique permet une insertion facile du câble et un sertissage optimal pour éviter les déconnexions accidentelles.

Les domaines d'applications courants des cosses électriques bleues

Ces cosses électriques sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et des infrastructures électriques. Elles conviennent parfaitement aux installations électriques nécessitant des connexions fiables, telles que les panneaux de commande, les systèmes de distribution d'énergie et les équipements industriels. Leur utilisation est également fréquente dans les environnements maritimes et les systèmes d'éclairage.

Les conseils d'utilisation des cosses électriques bleues

Pour assurer une connexion optimale, il est essentiel de choisir la taille de cosse appropriée en fonction du diamètre du câble utilisé. Lors de l'installation, veillez à dénuder correctement le câble avant de l'insérer dans la cosse. Utilisez un outil de sertissage de qualité pour garantir un sertissage solide et éviter tout risque de déconnexion. Vérifiez régulièrement les connexions pour vous assurer qu'elles restent sécurisées et exemptes de corrosion.