ÉCROU BORGNE PLAT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou borgne plat pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Würth vous propose une gamme d'écrous borgnes plats de haute qualité pour les professionnels. Ces écrous sont conçus pour masquer le filetage des vis et offrir une finition esthétique et sécurisée. Ils sont disponibles en plusieurs matériaux, dimensions et revêtements, selon vos besoins et vos applications. Que vous cherchiez des écrous borgnes plats en acier, en inox, en laiton ou en nylon, vous trouverez chez Würth le produit adapté à votre projet. Vous pouvez également choisir entre des écrous borgnes plats avec des finition zingués, chromés, nickelés ou bruts, pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'usure. Les écrous borgnes plats Würth sont idéals pour les assemblages de pièces métalliques, de meubles, de machines ou de structures diverses. Ils sont faciles à poser avec une clé plate ou à pipe, et garantissent une fixation solide et durable.