VIS M10 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 258 vis M10 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 150 sont des fixations industrielles essentielles pour les assemblages nécessitant une grande résistance et précision. Conçues pour un diamètre de 10 mm avec un pas de filetage de 1,5 mm, elles garantissent une tenue ferme et sécurisée. Utilisées principalement dans les secteurs de l'ingénierie mécanique, de la construction métallique et de l'automobile, ces vis assurent une connexion fiable entre les composants. Leur conception standardisée permet une interchangeabilité facile et une compatibilité avec d'autres éléments de fixation. Fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spécifiques, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Les vis M10 pas 150 sont idéales pour les applications nécessitant une fixation durable et précise, répondant aux exigences des professionnels pour des projets de haute qualité et de performance.