T-SHIRT POUR BTP / TRAVAUX PUBLICS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 T-shirt pour BTP / Travaux publics pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% coton, 55 % coton, 45 % polyester, Coton,....
Filter


T-shirts pour BTP : assurez confort et sécurité sur les chantiers

Un T-shirt pour BTP / Travaux publics est un vêtement conçu pour les professionnels du secteur de la construction et des travaux publics. Fabriqué à partir de matériaux robustes et respirants, il offre confort et durabilité pour résister aux conditions difficiles sur le chantier. Souvent doté de caractéristiques telles que des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité et des coutures renforcées, il assure à la fois sécurité et liberté de mouvement. Ce type de T-shirt est essentiel pour les travailleurs qui nécessitent un équipement adapté à un environnement de travail exigeant.

Points forts des T-shirts Würth pour BTP / Travaux publics

Ces T-shirts sont conçus pour offrir un confort optimal durant les longues journées de travail. Leur tissu respirant permet une excellente régulation de la température corporelle. Ils sont également résistants à l'usure, ce qui garantit une durabilité accrue même dans des environnements exigeants. Leur coupe ergonomique assure une grande liberté de mouvement, essentielle pour les professionnels du BTP.

Caractéristiques importantes des T-shirts Würth pour BTP / Travaux publics

Les T-shirts sont disponibles dans une large gamme de tailles allant du S au XXXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués en coton de haute qualité ou en mélange de coton et polyester, ils offrent une douceur et une résistance idéales. Les couleurs disponibles incluent le bleu marine, le gris et le noir, des teintes pratiques pour les environnements de travail. Ces T-shirts respectent les normes de sécurité EN ISO 13688 pour les vêtements de protection.

Domaines d'applications courants des T-shirts Würth pour BTP / Travaux publics

Ces T-shirts sont parfaits pour les professionnels travaillant sur les chantiers de construction, les travaux de voirie, ou toute autre activité liée aux travaux publics. Ils conviennent également aux équipes de maintenance et aux techniciens opérant dans des environnements extérieurs.

Conseils d'utilisation des T-shirts Würth pour BTP / Travaux publics

Pour maximiser la durée de vie de votre T-shirt, il est recommandé de le laver à 30°C et de le sécher à l'air libre. Évitez l'utilisation d'eau de Javel ou de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les fibres. Pour un confort optimal, choisissez une taille qui vous laisse suffisamment d'espace pour bouger librement tout en restant bien ajusté.