VIS À BOIS À FILETAGE TOTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 67 Vis à bois à filetage total pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, TX intérieur,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel.
Filter

Les vis bois à filetage total sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans diverses applications de travail du bois. Grâce à leur filetage couvrant toute la longueur, elles garantissent une prise optimale dans le matériau, permettant ainsi une meilleure transmission des forces et une résistance accrue au démontage sous charge. Ces vis sont particulièrement utiles pour les assemblages où la solidité et la stabilité sont cruciales, comme dans la construction de meubles, l'assemblage de cadres ou la fixation d'éléments décoratifs en bois. Leur conception permet également une insertion aisée et un serrage efficace, minimisant le risque de fendillement du bois. Adaptées à une large gamme de bois, des plus tendres aux plus durs, les vis à filetage total sont un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des projets avec une finition impeccable et durable.