RUBAN SCRATCH AUTOCOLLANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 ruban scratch autocollant pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 1.35 mm, 6.1 mm, 2.35 mm, longueurs : 5 m, 10 m, 2.5 m,..., largeurs : 25 mm, 20 mm, 16 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs.
Filter



Rubans scratch autocollants : fixez rapidement et facilement vos équipements professionnels

Würth vous propose une gamme de rubans scratch autocollants adaptés à vos projets professionnels. Ces rubans sont composés de deux parties : une partie crochet et une partie boucle, qui s'assemblent par simple pression. Ils sont idéals pour fixer des objets légers ou moyens sur des surfaces lisses ou rugueuses, sans percer ni clouer. Vous pouvez choisir entre différents types de rubans scratch autocollants selon vos critères : la largeur, la couleur, la résistance à la traction, la résistance aux intempéries, la résistance au feu ou la résistance aux solvants. Les rubans scratch autocollants Würth sont utilisables dans de nombreux domaines d'application, tels que l'ameublement, la décoration, l'automobile, l'électronique, le médical ou le textile. Ils sont faciles à poser, à démonter et à repositionner, et offrent une fixation durable et sûre.


Points forts des rubans scratch autocollants

Les rubans scratch autocollants Würth sont conçus pour offrir une solution de fixation rapide, efficace et réutilisable. Leur principal avantage réside dans leur capacité à adhérer fermement à une variété de surfaces, tout en permettant un détachement facile et sans résidu. Ils sont idéaux pour les professionnels qui recherchent une solution polyvalente et durable pour fixer des objets temporairement ou de manière semi-permanente. Leur résistance à l'usure et aux conditions environnementales variées en fait un choix de premier ordre pour les applications exigeantes.


Caractéristiques importantes des rubans scratch autocollants

Ces rubans sont disponibles dans une gamme de dimensions allant de 10 mm à 50 mm de largeur, ce qui permet de les adapter à différentes tailles et besoins de fixation. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que le nylon et le polyester, ils offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue. Les rubans scratch autocollants sont proposés en plusieurs couleurs, dont le noir, le blanc et le gris, pour s'harmoniser avec différents environnements. 


  • Rubans scratch autocollants composés d’une partie crochet et d’une partie boucle
  • Fabrication en polyamide ou autres matériaux résistants
  • Fixation simple et rapide par pression, sans outils ni perçage
  • Réutilisables, repositionnables et faciles à découper
  • Disponibles en différentes dimensions et largeurs
  • Adaptés à de multiples surfaces (lisses ou rugueuses)
  • Utilisables dans divers domaines : ameublement, automobile, électronique, médical, textile...
  • Certains modèles spécifiques pour la fixation de câbles et fils
  • Options avec résistances particulières : feu, intempéries, solvants, traction


Tableau comparatif des rubans scratch autocollants Würth

Produit Design Caractéristiques spécifiques Applications principales
Bande auto-agrippante 3M SJ387BP Scratch crochet + boucle Haute qualité 3M, fixation fiable Fixation objets variés, ameublement, automobile
Ruban auto-agrippant scratch pour attache-câble Scratch Spécialement conçu pour câbles et fils Organisation et fixation de câbles électriques
Bande auto-agrippante autocollante pour fixation d’objets Avec crochet Durable, repositionnable, résistant Fixation d’objets sur surfaces diverses
Sangle auto-agrippante pour fils et câbles Scratch Souple, pratique, réutilisable Attache et regroupement de câbles


Domaines d'applications courants des rubans scratch autocollants

Les rubans scratch autocollants sont largement utilisés dans des secteurs tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, l'électronique et l'événementiel. Ils sont parfaits pour la fixation de câbles, la sécurisation de pièces amovibles, et l'assemblage temporaire de composants. Dans le domaine de la construction, ils servent souvent à maintenir des éléments en place pendant les phases de montage. Leur flexibilité d'utilisation en fait un outil indispensable pour les professionnels qui nécessitent des solutions de fixation rapides et efficaces.


Conseils d'utilisation des rubans scratch autocollants

Pour garantir une adhérence optimale, il est recommandé de nettoyer et sécher soigneusement la surface avant d'appliquer le ruban scratch. Assurez-vous que la température ambiante est adaptée pour l'application, généralement entre 10°C et 30°C, afin de maximiser l'efficacité de l'adhésif. Lors de la fixation, exercez une pression uniforme sur le ruban pour assurer une bonne adhésion. Pour détacher le ruban, tirez doucement pour éviter d'endommager la surface sous-jacente. Conservez les rubans dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour préserver leur qualité.