CASQUE DE CHANTIER AVEC JUGULAIRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 casque de chantier avec jugulaire pour professionnels. Vous retrouverez des casques de différents tailles, de différentes couleurs, conformes aux normes EN : 397, 397;12492 et fabriqués à partir de différentes matières : ABS, Polyéthylène haute densité, Polyéthylène - PE.
Filter
Les casques de chantier avec jugulaire proposés par Würth sont conçus pour offrir une protection optimale aux travailleurs sur les chantiers. Ces casques sont fabriqués en polyéthylène haute densité, un matériau résistant aux chocs, à la perforation et aux rayons UV. La jugulaire permet de maintenir le casque en place en cas de vent ou de mouvement brusque, et de réduire le risque de perte ou de vol. Les casques de chantier avec jugulaire Würth sont disponibles en plusieurs couleurs et tailles, et peuvent être personnalisés avec le logo de votre entreprise ou le nom de vos employés. Ils sont conformes aux normes européennes EN 397 et EN 12492, et garantissent une sécurité et un confort accrus sur les chantiers.
Questions fréquentes
Normes et conformité
À quelles normes doit répondre un casque de chantier avec jugulaire Würth ?
Un casque de chantier avec jugulaire de la gamme Würth doit être certifié selon la norme EN 397, garantissant résistance aux chocs, pénétration, flamme, et résistance du système d’ancrage de la jugulaire. Pour les travaux en hauteur ou les interventions sur cordes, il peut également être conforme à la norme EN 12492 pour apporter une sécurité renforcée de la jugulaire et des points d’ancrage.
Que signifie le marquage « -30 °C » sur certains casques Würth ?
Le marquage « -30 °C » indique que le casque a été testé pour fonctionner sans défaillance à des températures aussi basses que -30 °C. Cette performance extrême est un marquage facultatif de la norme EN 397, utiles dans les chantiers exposés au froid intense.
Matériaux et construction
Quels matériaux sont utilisés pour la coque des casques Würth avec jugulaire ?
Les casques Würth avec jugulaire utilisent principalement des coques en polyéthylène haute densité (PE) ou en ABS. Ces matériaux offrent un bon compromis entre résistance aux impacts, légèreté, tenue aux rayonnements UV, et durabilité sur chantier.
Comment fonctionne la jugulaire d’un casque professionnel Würth ?
La jugulaire est un système d’attache sous le menton, souvent réglable, avec points d’ancrage répondant aux exigences de résistance (entre 150 et 250 N selon norme EN 397). Sur les casques conçus pour les interventions en hauteur, elle est renforcée ou à quatre points pour assurer maintien et sécurité même en position instable.
Quels éléments de confort technique un casque avec jugulaire doit-il comporter ?
Pour un usage prolongé, le casque devrait inclure une coiffe suspendue réglable, un serre-nuque ajustable, un bandeau anti-sueur amovible, des aérations latérales ou arrière, et un poids optimisé pour éviter fatigue cervicale. Ces éléments sont proposés sur certains modèles de la gamme Würth.
Performance en conditions spécifiques
Comment les casques Würth résistent-ils à la chaleur, au feu ou aux projections de métal en fusion ?
Si le casque porte les marquages EN 397 avec options MM (métal en fusion) ou résistance à +150 °C, il offre une protection contre les projections de métal en fusion et l’exposition à des températures élevées. Sans ces marquages, ces protections ne sont pas garanties.
Quelle protection offre la norme EN 12492 ?
La norme EN 12492 s’applique aux casques utilisés pour travaux en hauteur ou en alpinisme. Elle impose des exigences renforcées pour la jugulaire, les points d’ancrage, la stabilité latérale, et la capacité de la jugulaire à résister à une charge élevée (500 N dans certains cas).
Le casque avec jugulaire protège-t-il contre les risques électriques ?
Pour les risques électriques, le casque doit porter le marquage 440 V CA prévu dans la norme EN 397 (optionnelle). Dans ce cas, il garantit une isolation appropriée contre le contact avec des conducteurs électriques sous tension. Sinon ce risque n’est pas couvert.
Usure, inspection et remplacement
Quand faut-il remplacer un casque de chantier avec jugulaire ?
Un casque doit être remplacé immédiatement après un choc significatif ou si la coque ou la coiffe présente des fissures, déformations ou craquellements. L’usure due aux UV, à la chaleur ou à des agents chimiques diminue sa performance.
Quelle est la durée de vie recommandée d’un casque selon le matériau ?
Selon le matériau de fabrication, la durée de vie peut varier : environ 24 mois pour le polyéthylène, entre 36 et 48 mois pour l’ABS ou le polyamide. Ces durées sont indicatives, conditionnées par l’usage et les conditions de stockage.
Adaptation au chantier et intégration accessoires
Comment choisir la taille adaptée d’un casque à jugulaire pour professionnels ?
Le tour de tête doit être mesuré, et le casque réglable idéalement entre 52 et 63 cm selon les modèles Würth. Le serre-nuque doit bien s’ajuster, la coiffe dirigée légèrement vers l’arrière, pour une répartition optimale de la charge et un maintien sûr.
Le casque avec jugulaire accepte-t-il des accessoires tels que visière, lampe ou protection auditive ?
Oui, de nombreux casques avec jugulaire Würth sont compatibles avec des inserts ou clips de protection auditive, supports de lampe frontale, visière ou porte badge. Ces adaptations doivent rester conformes aux normes EN 397 ou EN 12492 selon l’usage.
Utilisation en environnement extrême
Le casque avec jugulaire reste-t-il efficace à basses températures ?
Si le casque est marqué -20 °C ou -30 °C selon EN 397, il conserve ses propriétés mécaniques et ne se fragilise pas à froid extrême. Dans le cas contraire, l’exposition à des températures inférieures pourrait altérer la coque ou la résistance de la jugulaire.
Comment stocker un casque de chantier avec jugulaire pour préserver ses performances ?
Stockez-le à l’abri des rayons UV, de la chaleur excessive, des agents chimiques corrosifs, et dans un endroit sec. Les coques en PE ou ABS se détériorent avec une exposition prolongée aux conditions agressives, ce qui réduit leur capacité de protection.
Ergonomie et confort
Comment la jugulaire influence-t-elle le confort en port prolongé ?
Une jugulaire bien conçue répartit les contraintes, évite le ballottement du casque, réduit les points de pression sur le menton. La combinaison d’une coiffe suspendue, de bandeau anti-sueur et d’un réglage facile assure un confort durable, même sur journées longues.
Quel poids approximatif pour un casque avec jugulaire Würth sans accessoires superflus ?
Le poids dépend de la matière de coque (ABS ou PE), du système de suspension, et des accessoires. Les casques légers de la gamme peuvent être autour de 350 g, hors accessoires comme visière ou lampe, pour limiter la fatigue cervicale sans compromettre la sécurité.