CHARNIÈRE POUR PORTE DE MEUBLE DE CUISINE
Charnières de porte de cuisine Würth : la solution idéale pour une ouverture fluide et durable
Les charnières de porte de cuisine Grass proposées par Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Destinées aux professionnels, elles garantissent une installation facile et un fonctionnement sans faille, même dans les environnements les plus exigeants. Découvrez pourquoi ces charnières sont le choix de prédilection pour les experts du secteur.
Points forts des charnières de porte de cuisine Würth
Les charnières de porte de cuisine Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour résister à une utilisation intensive, elles assurent une ouverture et une fermeture fluides, sans grincement ni blocage. Leur conception innovante permet une installation rapide et précise, réduisant ainsi le temps de montage. De plus, leur finition soignée ajoute une touche d'élégance à toute cuisine professionnelle.
Caractéristiques des charnières Grass pour porte de meuble de cuisine
Les charnières de porte de cuisine Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, adaptées à toutes les configurations de meubles. Elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable, offrant une résistance accrue à la corrosion et une longévité remarquable. Disponibles en plusieurs finitions, telles que le nickel brossé ou le chrome poli, elles s'intègrent harmonieusement dans différents styles de cuisine. Ces charnières répondent aux normes de qualité les plus strictes, garantissant une sécurité et une performance optimales.
- Charnière invisible permettant un design épuré, couramment utilisée pour les portes de meubles de cuisine, armoires, placards.
- Systèmes Soft-close (amortissement intégré) pour une fermeture douce et silencieuse, avec freinage réglable sur plusieurs niveaux selon modèle.
- Montage sans outil type "Click-On" ou vissage rapide, facilitant la pose et l'ajustement par le professionnel ou le particulier.
- Compatibles avec portes bois, verre, miroir, fines ou classiques, en applique ou encastrées, pour épaisseur de porte typique de 16 à 24 mm.
- Réglages 3D : hauteur, profondeur, dérive, avec amplitude de réglage fine pour un ajustement précis de la façade.
- Angle d’ouverture standard de 110° (selon modèle), avec variantes permettant d'autres angles (par exemple 45° pour meubles d’angle).
- Qualité allemande, haute robustesse, excellente durabilité, certifiées ISO 9001 et 14001.
- Offrent un grand confort d’utilisation, une résistance élevée à l’usure et une longue durée de vie.
- Divers systèmes et accessoires : embases, caches bras, visserie compatibles selon versions.
Tableau comparatif des principales gammes de charnières Grass pour meuble de cuisine
| Gamme / Modèle | Type de porte | Angle d'ouverture | Amortissement (Soft-close) | Réglages disponibles | Fixation / Montage | Caractéristiques spécifiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiomos 110° | Porte bois, standard 16-24 mm | 110° | Oui, 3 niveaux réglables | Hauteur (±2mm), profondeur (+3/-2mm), dérive (±2mm) | Click-On (sans outil), vissage, boîtier 35 mm, plusieurs entraxes | Qualité haut de gamme, excellente longévité, aspect discret, embases en option |
| Tiomos série M | Porte fine, verre, miroir, feuillure, onglet | Jusqu'à 110° | Oui, réglable ou sans selon modèle | Réglages 3D | Vissage rapide, embases compatibles | Mouvement très fluide, écartement minime entre portes, compatible pose sur 4 côtés |
| Nexis Impresso | Porte standard et cadre, meuble de cuisine | Standard (110° selon modèle) | Oui | Réglages 3D | Montage rapide sans outil | Fermeture douce, robustesse, idéale usage professionnel, version pour cadre |
| Charnière d’angle (ex : G*GRASS 1000 45°) | Porte d’angle 45° | 45° | Selon version | Réglages standard | Vissage | Modèle spécifique meubles d’angle, version pour cadre, accessoires compatibles |
Domaines d'applications courants des charnières de porte de cuisine Würth
Les charnières de porte de cuisine Würth sont idéales pour les cuisines professionnelles, telles que celles des restaurants, hôtels et autres établissements de restauration. Elles conviennent également aux cuisines des bureaux et des établissements éducatifs, où la durabilité et la fiabilité sont essentielles. Leur polyvalence les rend adaptées à une variété de matériaux de porte, y compris le bois, le métal et le verre.
Conseils d'utilisation des charnières de porte de cuisine Würth
Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de suivre les instructions d'installation fournies par Würth. Assurez-vous que les charnières sont correctement alignées et fixées pour éviter tout désajustement. Un entretien régulier, tel que le nettoyage et la lubrification des mécanismes, prolongera leur durée de vie. En cas de remplacement, veillez à choisir des charnières compatibles avec les dimensions et le poids des portes existantes.