CHEVILLE À FRAPPER BÉTON LONGUEUR 80 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Cheville à frapper béton longueur 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....

Filter

La cheville à frapper pour béton de 80 mm est un système de fixation destiné à l’ancrage rapide d’éléments dans les matériaux pleins, en particulier le béton. Composée d’un corps de cheville et d’un clou ou d’une vis à frapper, elle permet une pose efficace sur chantier, avec un gain de temps appréciable lors des installations répétitives. Sa finalité est d’assurer une fixation fiable pour des équipements légers à mi-lourds, tout en facilitant la cadence de pose. Les caractéristiques attendues portent sur la tenue mécanique, la régularité d’expansion dans le support, la compatibilité avec le béton et la rapidité de montage. La longueur 80 mm convient notamment lorsque l’élément à fixer exige une profondeur d’ancrage adaptée. Ce type de fixation est couramment utilisé dans les travaux de second œuvre, l’électricité, le CVC, la plomberie et l’agencement technique, pour la pose de rails, profilés, colliers, chemins de câbles, tasseaux ou supports divers.