CHEVILLE À FRAPPER POUR BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 cheville à frapper béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 40 mm,....
Chevilles à frapper pour béton : choisissez des fixations sûres et durables
Les chevilles à frapper pour le béton sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des objets sur des supports en béton. Elles se composent d'une cheville en plastique et d'une vis en acier qui s'enfonce dans la cheville par un coup de marteau. Les chevilles à frapper proposées par Würth sont généralement de couleur gris clair et sont disponibles en différentes longueurs et diamètres. Elles sont adaptées pour la fixation de rails, de tôles, de tuyaux, de bandes perforées, de panneaux ou de cadres. Elles offrent une bonne résistance à l'arrachement et à la corrosion. Pour les utiliser, il suffit de percer un trou dans le support, d'insérer la cheville et de frapper la vis avec un marteau. Les chevilles à frapper pour le béton proposées par Würth sont vendues en boîtes ou en sachets et sont exclusivement réservées aux professionnels.
Les critères à prendre en compte pour choisir la bonne cheville
Voici quelques critères à prendre en compte pour choisir des chevilles à frapper pour béton proposée par Würth sur cette page :
- Le diamètre et la longueur de la cheville : il faut choisir une cheville adaptée au diamètre et à la profondeur du trou percé dans le béton, ainsi qu'à l'épaisseur et au poids de l'objet à fixer.
- Le type de béton : il existe des chevilles spécifiques pour le béton cellulaire, le béton armé ou le béton fissuré. Il faut vérifier que la cheville choisie soit compatible avec le type de béton utilisé.
- La résistance à l'arrachement et au cisaillement : il faut tenir compte des charges statiques ou dynamiques que la cheville devra supporter, ainsi que des contraintes climatiques ou chimiques auxquelles elle sera exposée. Les chevilles à frapper Würth sont conformes aux normes européennes et offrent une résistance élevée à l'arrachement et au cisaillement.
- La facilité de pose : les chevilles à frapper Würth sont faciles à poser grâce à leur tête fraisée qui permet un enfoncement rapide et précis avec un marteau. Elles sont également démontables en cas d'erreur ou de changement d'avis.
Les différents types de chevilles à frapper pour béton
Würth propose différents types de chevilles à frapper pour béton, selon la forme de la tête, le matériau du clou, le type d'empreinte et l'homologation. Voici quelques exemples :
- W-NA 6 : avec goujon M6, rondelle et écrou, acier zingué, profondeur d'ancrage de 25 mm, idéale pour le montage de fixations destinées à être démontées à nouveau
- W-NA-K/A4 : avec tête de clou, acier inoxydable A4, profondeur d'ancrage de 25 mm, idéale pour le montage sécurisé de suspensions de plafond, de profilés en C et de panneaux
- W-ND tête fraisée : avec clou en acier zingué ou inoxydable A2, empreinte Z2, profondeur d'ancrage de 30 mm, résistante aux UV, adaptée pour les matériaux creux
- W-SD filetage femelle : avec filetage femelle pour tiges filetées, pièces filetées, etc., profondeur d'ancrage de 30 mm, adaptée pour le béton
- W-SD WSS 1/L : avec système de montage rapide à isolation acoustique pour le montage de bandes perforées, d'œillets ou crochets, de suspentes, etc., profondeur d'ancrage de 30 mm, adaptée pour le béton.
Tableau comparatif des chevilles à frapper pour béton Würth
| Modèle | Matière | Finition | Forme de tête | Particularités | Applications conseillées |
|---|---|---|---|---|---|
| W-ED/S | Acier | Zingué 5 µm | Tête fraisée | Cheville à expansion | Béton fissuré ou non fissuré |
| W-NA 6 | Acier | Zingué | Avec goujon + écrou | Ancrage 25 mm, démontable | Montage démontable sur béton |
| W-NA-K/A4 | Inox A4 | Brut | Tête de clou | Ancrage 25 mm | Suspentes, plafonds, profilés |
| W-ND | Acier zingué / inox A2 | Zingué ou brut | Tête fraisée | Empreinte Z2, résistante UV | Matériaux creux ou béton léger |
| W-SD (femelle) | Acier | Zingué | Filetage interne | Ancrage 30 mm | Fixations avec tiges filetées |
| W-SD WSS 1/L | Acier | Zingué | - | Isolation acoustique intégrée | Bandes perforées, crochets, suspentes |
| W-UR 10 SymCon | Plastique + vis acier | Zingué | Tête fraisée | Haute performance | Béton, brique, béton cellulaire |
| W-ED/A4 | Inox A4 | Brut | Filetage métrique | Résistant à la corrosion | Béton fissuré/non fissuré |
| W-DSD | Plastique/acier | - | Ø50 mm / Ø90 mm | Système à frapper | Fixation isolants en façade |
| FK / SK Shark Hammer | Plastique | Zingué 3 µm | Avec collerette | Rapide à installer | Fixations diverses béton/maçonnerie |
| Coffret Shark TWIST | PP / PA | - | Assortiment Ø6 à 14 mm | 450 pièces multimatériaux | Usages multi-supports sur chantier |