RONDELLE INOX M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 rondelle inox M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres de : 6.4 mm, 8.4 mm, 4.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M8, M10,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

Les rondelles inox M6 sont des composants essentiels dans de nombreux domaines d'applications grâce à leur robustesse et à leur résistance à la corrosion. Conçues en acier inoxydable, ces rondelles garantissent une durabilité remarquable et une excellente tenue dans des environnements exigeants, notamment ceux exposés à l'humidité ou à des substances chimiques. Leur dimension, adaptée aux vis de taille M6, rend ces rondelles inox M6 particulièrement utiles dans l'assemblage de structures métalliques, la mécanique de précision, ainsi que dans la construction navale et aéronautique. En offrant une répartition uniforme de la pression exercée par un écrou ou une vis, les rondelles inox M6 contribuent également à prévenir l'usure et à sécuriser les assemblages. Leur polyvalence et leur fiabilité font des rondelles inox M6 un choix privilégié pour de nombreux professionnels.