ÉCROU BORGNE DIN 1587

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou borgne DIN 1587 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Laiton, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant,..., de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 1587 – Écrous hexagonaux borgnes à calotte

La norme DIN 1587 concerne les écrous hexagonaux borgnes à calotte, dont la partie supérieure fermée recouvre l’extrémité de la vis ou du goujon. La calotte protège le filetage saillant et procure une finition arrondie à l’assemblage. La base hexagonale permet le serrage à l’aide d’une clé. Les dimensions normalisées aident à sélectionner un écrou compatible avec le filetage et l’espace disponible.


Critères de sélection : vérifiez le diamètre et le pas, la hauteur totale, la dimension de clé, la profondeur intérieure de la calotte et la longueur de filetage qui dépasse. Le matériau, la classe mécanique et la finition doivent convenir à la charge et à l’environnement. Si la vis dépasse trop, elle peut buter au fond de la calotte avant que l’écrou ne serre correctement les pièces.


Montage : engagez l’écrou à la main et contrôlez que la calotte recouvre l’extrémité sans empêcher le serrage de l’assemblage. Utilisez une clé adaptée et respectez le couple requis. Cet écrou apporte une couverture et une finition, mais sa forme borgne ne remplace pas la vérification de la résistance mécanique de la fixation.